Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS A140K-G599-G5 léptetőmotor 5-fázisú 34 Fr hajtóműves 2.8a | AE6BAB 5PFE8

AUTONICS A140K-G599-G5 léptetőmotor 5-fázisú 34 Fr hajtóműves 2.8a

Raktáron
Tétel: AE6BAB Modell: A140K-G599-G5Kereszthivatkozás: 5PFE8
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
€1,844.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStepper Motor
Fázisonként erősítő2.8
Keret méretNEMA 34 / 85 mm
Áttétel5:1
Magasság2.375 "
FelszerelésArc
Szerelési minta70 x 70mm
Teljes hossz5 11 / 16 "
Fázis5
Igényel5PFF6 illesztőprogram, 5PFF8 vagy 5PFF9 vezérlő, 5PFG0 vagy 5PFG1 kábel
Felbontás0.72 fokos teljes lépés
Rotor tehetetlenség2700.0 g-cm2
Tengely Dia.18mm
A tengely hossza32mm
Tengely típusaFogaskerék tengely
Szélesség2.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.509
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód8501104040
Származási országKR

Termék részletek:

    • Max. Tartási nyomaték (13.73 Nm / 1944.23 oz-in)
    • Tekercselési ellenállás (0.58 ohm)

Termékváltozatok

TermékekModellÁttételIgényelÁr
AUTONICS A140K-M599-G5 léptetőmotor 5-fázisú 34 Fr hajtóműves 1.4a | AE6BAA 5PFE7 A140K-M599-G55:15PFF4 vagy 5PFF5 meghajtó, 5PFF8 vagy 5PFF9 vezérlő, 5PFG0 vagy 5PFG1 kábel€186.47
AUTONICS A200K-M599-G10 léptetőmotor 5-fázisú 34 Fr hajtóműves 1.4a 200 Nm | AE6BAC 5PFE9 A200K-M599-G1010:15PFF4 vagy 5PFF5 meghajtó, 5PFF8 vagy 5PFF9 vezérlő, 5PFG0 vagy 5PFG1 kábel€1,881.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS A140K-G599-G5 léptetőmotor 5-fázisú 34 Fr hajtóműves 2.8a
€1,844.21 /Mértékegység