AUTO DOLLY M998002 Autós babák, 12 x 16 x 4 hüvelykes, 6000 lb Emelősapka - 4 darabos csomag | AD2BGW 3MHC5

AUTO DOLLY M998002 autós babák, 12 x 16 x 4 hüvelykes, 6000 lb emelősapka – 4 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2BGW Típus: M998002Kereszthivatkozás: 3MHC5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€519.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAuto Dolly, 4 db-os készlet
Teherbírás6000 font
AnyagAcél
Méret12W x 16L x 4 "H
típusNormál Duty
HasználtJavítójárművek és berendezések mozgatása és elhelyezése bármilyen irányban és szűk helyeken

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.48
Hajó magassága (cm)13.34
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ideális teherautók, csónakok, ATV-k, pótkocsik és pázsitfelszerelések mozgatásához
    • Kényelmet biztosít a javítójárművek bármilyen irányban és szűk helyeken történő mozgatásához
    • V alakú középső platform biztosítja az átvitt tárgyakat
    • A poliuretán görgős kerekeken lévő poliolefin 360 fokban elforgatható, és nem hagy nyomot a padlón

Termékváltozatok

TermékekModellTételTeherbírásMérettípusÁr
AUTO DOLLY M998035 Autós babák 12 x 16 hüvelykes 10000 Lb. 4 db-os csomag | AD2BGY 3MHC7 M998035Nagy teherbírású Auto Dolly, 4 db-os készlet10,000 font12 "Sz x 16" H x 3-1 / 2 "HNehéz szolgálat€659.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTO DOLLY M998002 autós babák, 12 x 16 x 4 hüvelykes, 6000 lb emelősapka – 4 db-os csomag
€519.72 /Mértékegység