AUTO DOLLY M998001 Autós babák 8 x 16 hüvelykes 6000 Lb 4 db-os csomag | AD2BGV 3MHC4

AUTO DOLLY M998001 autós babák 8 x 16 hüvelykes 6000 font 4 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AD2BGV Típus: M998001Kereszthivatkozás: 3MHC4

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€464.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAuto Dolly, 4 db-os készlet
Teherbírás6000 font
AnyagAcél
Méret8W x 16L x 4 "H
típusNormál Duty
HasználtJavítójárművek és berendezések mozgatása és elhelyezése bármilyen irányban és szűk helyeken

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.33
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)41.15
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
AUTO DOLLY M998027 Autós babák 16 x 16 hüvelykes 6000 Lb 4 db-os csomag | AD2BGX 3MHC6 M99802716W x 16L x 4 "H€639.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTO DOLLY M998001 autós babák 8 x 16 hüvelykes 6000 font 4 darabos csomag
€464.74 /Mértékegység