AUTO DOLLY M998027 Autós babák 16 x 16 hüvelykes 6000 Lb 4 db-os csomag | AD2BGX 3MHC6

AUTO DOLLY M998027 autós babák 16 x 16 hüvelykes 6000 font 4 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AD2BGX Típus: M998027Kereszthivatkozás: 3MHC6

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€615.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAuto Dolly, 4 db-os készlet
Teherbírás6000 font
AnyagAcél
Méret16W x 16L x 4 "H
típusNormál Duty
HasználtJavítójárművek és berendezések mozgatása és elhelyezése bármilyen irányban és szűk helyeken

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.19
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Emelési tartomány (kisebb, mint a törlés nagyobb, mint)

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
AUTO DOLLY M998001 Autós babák 8 x 16 hüvelykes 6000 Lb 4 db-os csomag | AD2BGV 3MHC4 M9980018W x 16L x 4 "H€447.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTO DOLLY M998027 autós babák 16 x 16 hüvelykes 6000 font 4 darabos csomag
€615.42 /Mértékegység