AURAND W1G gázüzemű vezetékeltávolító, tiszta terület 5 hüvelyk, 5 LE | AG8DCQ

AURAND W1G gázüzemű vezetékeltávolító, tiszta terület 5 hüvelyk, 5 LE

Raktáron
Tétel: AG8DCQ Modell: W1G

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,871.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázpadlós csiszoló
Takarítási terület5"
HP5
Eltávolítási arány250-350 négyzetméter / óra.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 60.8
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)66.04
Származási országUS

Termék részletek:

Az Aurand W1G gázüzemű vezetékeltávolító kemény cölöpök tisztítására szolgál sétányokról és betonpadlókról. Alkalmas a tojáshéj felületének megtisztítására is az új betontól a megfelelő festéktapadáshoz.

Jellemzők:

  • Az Aurand W1G gázüzemű vezetékeltávolító nagy teherbírású, 42 hüvelykes, kiterjedt gumi fogantyúkkal rendelkezik a könnyű manőverezhetőség és az álló helyzet érdekében.
  • Ez az egység 5 LE-s villanymotor segítségével működik, és 4-3/4 hüvelykes forgófejjel van felszerelve.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi az Aurand W1G gázüzemű vezetékeltávolító eltávolítási aránya?

V. Ez az egység 250-350 négyzetláb/h vezetékeltávolítási arányt kínál.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AURAND W1G gázüzemű vezetékeltávolító, tiszta terület 5 hüvelyk, 5 LE
€3,871.56 /Mértékegység