AURAND W1E elektromos vezeték-eltávolító, tiszta terület 5 hüvelyk, 2 LE | AG8DCP

AURAND W1E elektromos vezeték-eltávolító, tiszta terület 5 hüvelyk, 2 LE

Raktáron
Tétel: AG8DCP Modell: W1E

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,573.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos padlócsiszoló
Takarítási terület5"
HP2
Hz50/60
Fázisegyetlen
Tápegység115V AC
Eltávolítási arány250-350 négyzetméter / óra.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 60.8
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)66.04
Származási országUS

Termék részletek:

Az Aurand W1E elektromos meghajtású zsinóreltávolító beton- és fémfelületek felület-előkészítésére, vízkő- és rozsdamentesítésére szolgál. Használható hajó- és uszályfedélzeteken, hidakon, tartályokon és szelepeken, gerendákon és tartókon, nagy csöveken, tengeri vontatóberendezéseken, parkolóvonalakon, úszómedencéken, támfalakon és olajplatform felületeken.

Jellemzők:

  • Az Aurand W1E motoros vezetékeltávolító 250 és 350 négyzetláb/óra közötti rozsdaeltávolítási sebességet biztosít.
  • 5 hüvelykes tisztítófejjel rendelkezik.

Kompatibilis tartozékok:

  • Aurand 90M vágó kötegek: Vezetékes kézi súrológépekkel használják vastag epoxik, rozsda, festék és cementrétegek fémről, betonról és fáról való eltávolítására.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan távolíthatja el a festéket a padlóvonalról?

A.

  • Alaposan tisztítsa meg a betonfelületet, és hagyja megszáradni.
  • Vigyen fel festékeltávolítót.
  • Hagyjon elegendő időt a festékeltávolítónak a megkötéshez.
  • Súrolja a felületet.
  • Kövesse a súrolást erőteljes mosással.
  • Ismételje meg a folyamatot szükség szerint, amíg az összes festéket eltávolítja.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AURAND W1E elektromos vezeték-eltávolító, tiszta terület 5 hüvelyk, 2 LE
€4,573.80 /Mértékegység