Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-04 hordozható száraz vákuum 0.125 gallon 79cfm 120v | AB3VGC 1VHH2

ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-04 hordozható száraz porszívó 0.125 gallon 79cfm 120v

Raktáron
Tétel: AB3VGC Modell: VACEXP-04Kereszthivatkozás: 1VHH2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€430.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételESD Safe hordozható száraz vákuum
Légáramlat79 cfm
erősítők6.36
Szűrő típusaHEPA
Magasság6.5 "
Tömlő Dia.1.187 "
Tömlő hossza6 láb.
Hz60
Hossz12.25 "
Motorok száma2
Tápkábel hossza12 láb.
Statikus nyomás85 "
Tank kapacitás0.25 gal.
Tartály anyagapolietilén
Feszültség120
Szélesség7.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1365
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)24.64
HS-kód8508110000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlaterősítőkMagasságHosszSzélességÁr
ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASLFH hordozható száraz vákuum 1.2 lóerős 1 gallon 83 cfm | AB3VGE 1VHH4 VACOMEGASLFH99 cfm5.49 1 / 3 "19.25 "7 2 / 5 "€643.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-04 hordozható száraz porszívó 0.125 gallon 79cfm 120v
€430.38 /Mértékegység