ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASLFH hordozható száraz vákuum 1.2 lóerős 1 gallon 83 cfm | AB3VGE 1VHH4

ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASLFH hordozható száraz porszívó 1.2 LE 1 gallon 83cfm

Raktáron
Tétel: AB3VGE Modell: VACOMEGASLFHKereszthivatkozás: 1VHH4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€643.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételESD Safe hordozható száraz vákuum
Légáramlat99 cfm
erősítők5.4
Szűrő típusaHEPA
Magasság9 1 / 3 "
Tömlő Dia.1.187 "
Tömlő hossza6 láb.
Hz60
Hossz19.25 "
Csúcs HP1.2
Tápkábel hossza12 láb.
Hangszint70
Statikus nyomás66 "
Tartály anyagapolietilén
Feszültség120
Szélesség7 2 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.17
Hajó magassága (cm)29.97
Hajó hossza (cm)51.56
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8508110000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlaterősítőkMagasságHosszSzélességÁr
ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-04 hordozható száraz vákuum 0.125 gallon 79cfm 120v | AB3VGC 1VHH2 VACEXP-0479 cfm6.366.5 "12.25 "7.5 "€430.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASLFH hordozható száraz porszívó 1.2 LE 1 gallon 83cfm
€643.95 /Mértékegység