Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATP N14-ABU cső nejlon 1/4 hüvelykes 100 láb kék | AA9EXX 1CTK1

ATP N14-ABU cső nejlon 1/4 hüvelykes 100 láb kék

Raktáron
Tétel: AA9EXX Modell: N14-ABUKereszthivatkozás: 1CTK1
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
€114.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás750 psi
színekKék
KeménységD part: 70
Belül Dia.0.18 "
Hossz100 láb.
AnyagNejlon
Max. Nyomás250 psi
Dia kívül.1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-60 - 200 F
Tolerancia+/- 0.004 "
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság0.035 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekVákuum besorolásaÁr
ATP N14-AR cső nejlon 1/4 hüvelykes 225 Psi 100 láb piros | AA9EXN 1CTJ2 N14-ARPiros28 hüvelyk Hg€115.46
ATP N14-AY cső nejlon 1/4 hüvelykes 100 láb sárga | AA9EXT 1CTJ6 N14-AYSárga28 hüvelyk Hg€12.96
ATP N14-NA cső nejlon 1/4 hüvelykes külső átmérő 100 láb átlátszó | AD7ZUP 4HM08 N14-NATermészetes28 hüvelyk. Hg.€121.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP N14-ABU cső nejlon 1/4 hüvelykes 100 láb kék
€114.49 /Mértékegység