Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ATP N14-AR cső nejlon 1/4 hüvelykes 225 Psi 100 láb piros | AA9EXN 1CTJ2

ATP N14-AR nejlon cső 1/4 hüvelykes 225 Psi 100 láb piros

Raktáron
Tétel: AA9EXN Modell: N14-ARKereszthivatkozás: 1CTJ2
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
€115.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás750 psi
színekPiros
KeménységD part: 70
Belül Dia.0.18 "
Hossz100 láb.
AnyagNejlon
Max. Nyomás250 psi
Dia kívül.1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-60 - 200 F
Tolerancia+/- 0.004 "
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság0.035 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.513
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekVákuum besorolásaÁr
ATP N14-AY cső nejlon 1/4 hüvelykes 100 láb sárga | AA9EXT 1CTJ6 N14-AYSárga28 hüvelyk Hg€12.96
ATP N14-ABU cső nejlon 1/4 hüvelykes 100 láb kék | AA9EXX 1CTK1 N14-ABUKék28 hüvelyk Hg€114.49
ATP N14-NA cső nejlon 1/4 hüvelykes külső átmérő 100 láb átlátszó | AD7ZUP 4HM08 N14-NATermészetes28 hüvelyk. Hg.€121.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATP N14-AR nejlon cső 1/4 hüvelykes 225 Psi 100 láb piros
€115.46 /Mértékegység