ATCO 05102518 Nem szigetelt, rugalmas csatorna 25 láb hosszúság | AE3LZZ 5E293

ATCO 05102518 Nem szigetelt, rugalmas csatorna, 25 láb hosszú

Raktáron
Tétel: AE3LZZ Típus: 05102518Kereszthivatkozás: 5E293

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€282.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigeteletlen rugalmas csatorna
Belül Dia.18 "
Hossz25 láb.
AnyagFémezett poliészter, alumínium fólia, poliészter kapszulázott és acélhuzal spirál
Max. Légáramlás5000 fpm
Max. Nyomás6 "-os WC
Max. Hőmérséklet180 F
UPC szám50
Falvastagság1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.17
Hajó magassága (cm)32.26
Hajó hossza (cm)49.02
Hajószélesség (cm)48.77
HS-kód3917390010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Alacsony hőmérséklet. Deg. (-20 F)
    • Gőzátvitel (0.05)

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Max. HőmérsékletÁr
ATCO 05102503 Nem szigetelt, rugalmas csatorna, 3 hüvelyk átmérőjű | AC8ZME 3F332 051025033"180 fok F€55.04
ATCO 05102504 Nem szigetelt, rugalmas cső, 4 hüvelyk átmérőjű | AC8ZMF 3F333 051025044"180 fok F€58.78
ATCO 05102506 Nem szigetelt, rugalmas csatorna, 6 hüvelyk átmérőjű | AC8ZMG 3F334 051025066"180 fok F€79.06
ATCO 05102508 Nem szigetelt, rugalmas csatorna, 8 hüvelyk átmérőjű | AC8ZMH 3F335 051025088"180 fok F€101.79
ATCO 05102510 Nem szigetelt, rugalmas cső, 10 hüvelyk átmérőjű | AC8ZMJ 3F336 0510251010 "180 fok F€129.14
ATCO 05102512 Nem szigetelt, rugalmas csatorna, 12 hüvelyk átmérőjű | AE3LZW 5E290 0510251212 "180 F€155.86
ATCO 05102514 Nem szigetelt, rugalmas cső, 14 hüvelyk átmérőjű | AE3LZX 5E291 0510251414 "180 F€193.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ATCO 05102518 Nem szigetelt, rugalmas csatorna, 25 láb hosszú
€282.32 /Mértékegység