Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 304532D Iso D rugós közepes teherbírású 25mm x 203mm | AD6BLE 44V091

RAYMOND 304532D Iso D Die rugó közepes terhelésű 25 mm x 203 mm

Raktáron
Cikkszám: AD6BLE Modell: 304532DKereszthivatkozás: 44V091

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1.79 /Mértékegység
Ez a termék csak 5 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételISO D Die Spring
színekKék
Vége típusZárt és földi
befejezPorbevonat
Lyukmérethez1"
Rúdmérethez1 / 2 "
AnyagKróm szilikon ötvözet acél
Dia kívül.1"
Teljes hossz8"
Tavaszi ráta100.5 font / hüvelyk
típusKözepes vám

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.261
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7320205060
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellLyukmérethezRúdmérethezDia kívül.Teljes hosszTavaszi rátaPkg. Menny.Ár
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 304104D Iso D rugós, közepes teherbírású 9.52 mm x 25 mm - 10 db-os csomag | AD6BHT 44V034 304104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"89.6 font / hüvelyk10€32.82
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 304105D Iso D rugós, közepes teherbírású 9.52 mm x 32 mm - 10 db-os csomag | AD6BHU 44V035 304105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "77.1 font / hüvelyk10€37.67
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 304106D Iso D rugós, közepes teherbírású 9.52 mm x 38 mm - 10 db-os csomag | AD6BHV 44V036 304106D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.5 "66.8 font / hüvelyk10€43.33
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 304107D Iso D rugós, közepes teherbírású 9.52 mm x 44 mm - 10 db-os csomag | AD6BHW 44V037 304107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "54.8 font / hüvelyk10€46.56
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 304108D Iso D rugós, közepes teherbírású 9.52 mm x 51 mm | AD6BHX 44V038 304108D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2"49.1 font / hüvelyk15€58.91
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 304110D Iso D rugós közepes teherbírású 9.52mm x 64mm | AD6BHY 44V039 304110D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "37.7 font / hüvelyk15€60.90
KAPCSOLÓDÓ RUGÓS RAYMOND 304112D Iso D rugós, közepes teherbírású 9.52 mm x 76 mm | AD6BHZ 44V040 304112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"31.4 font / hüvelyk10€44.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAYMOND 304532D Iso D Die rugó közepes terhelésű 25 mm x 203 mm
€1.79 /Mértékegység