ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ RB190 18B 22RE1/2A3 60TS M25 görgőságyas szállítószalag L 22 láb szélesség 18 hüvelyk | AD4RCP 42X874

ASHLAND CONVEYOR RB190 18B 22RE1/2A3 60TS M25 görgős szállítószalag L 22 láb szélesség 18 hüvelyk

Tétel: AD4RCP Modell: RB190 18B 22RE1/2A3 60TS M25Kereszthivatkozás: 42X874
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€14,030.30 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgős ágyszalag szállítószalag
Állítható magasság26-1 / 2-től 34-1 / 2-ig.
CsapágyakZárva és előkenve
Ágymélység3-1 / 2 "
Ágy hossza20 Ft.
Ágy anyagaAcél
Ágy szélessége21 In.
ÖvsebességJavítva 60 FPM-en
Öv típusaPVC 120 sima felső
Öv szélessége18 "
Hajtó tárcsa (be.)4
befejezEpoxi porszőrzet
HP1/2
Láb egységenként3
Terhelhetőség2450 font
motor típusa1/2 LE, 230/460 VAC, háromfázisú
Teljes hossz22 láb.
FázisHárom
Tengely Dia.1-3 / 16 "
Állvány típusaH
kapcsolóBe / Ki kapcsoló
Feszültség460 VAC
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 333
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)365.76
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód8428200010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÖv szélességeTerhelhetőségmotor típusaTeljes hosszSzélességÁr
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ RB190 18B 12RE1/2A360TS M25 görgőságyas szállítószalag L 12 láb szélesség 18 hüvelyk | AD4RCM 42X872 RB190 18B 12RE1/2A360TS M2518 "2550 font1/2 LE, 230/460 VAC, háromfázisú12 láb.24 "€9,580.08
ajánlatkérés
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ RB190 18B 17RE1/2A360TS M25 görgőságyas szállítószalag L 17 láb szélesség 18 hüvelyk | AD4RCN 42X873 RB190 18B 17RE1/2A360TS M2518 "2500 font1/2 LE, 230/460 VAC, háromfázisú17 láb.24 "€13,320.13
ajánlatkérés
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ RB190 18B 7RE1/2A3 60TS M25 görgőságyas szállítószalag L 7 láb szélesség 18 hüvelyk | AD4RCQ 42X875 RB190 18B 7RE1 / 2A3 60TS M2518 "2600 font1/2 LE, 230/460 VAC, háromfázisú7 láb.24 "€8,587.92
ajánlatkérés
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ RB190 30B 12RE1/2A3 60TS M25 görgőságyas szállítószalag L 12 láb szélesség 30 hüvelyk | AD4RCR 42X876 RB190 30B 12RE1 / 2A3 60TS M2530 "2450 font1/2 LE, 230/460 VAC, háromfázisú12 láb.34 "€11,449.13
ajánlatkérés
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ RB190 30B 17RE1/2A3 60TS M25 görgőságyas szállítószalag L 17 láb szélesség 30 hüvelyk | AD4RCT 42X877 RB190 30B 17RE1 / 2A3 60TS M2530 "2375 font1/2 LE, 230/460 VAC, háromfázisú17 láb.34 "€12,861.03
ajánlatkérés
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ RB190 30B 22RE1/2A3 60TS M25 görgőságyas szállítószalag L 22 láb szélesség 30 hüvelyk | AD4RCU 42X878 RB190 30B 22RE1 / 2A3 60TS M2530 "2275 font1/2 LE, 230/460 VAC, háromfázisú22 láb.34 "€12,674.64
ajánlatkérés
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ RB190 30B 7RE1/2A3 60TS M25 görgőságyas szállítószalag L 7 láb szélesség 30 hüvelyk | AD4RCV 42X879 RB190 30B 7RE1 / 2A3 60TS M2530 "2525 font1/2 LE, 230/460 VAC, háromfázisú7 láb.34 "€10,508.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHLAND CONVEYOR RB190 18B 22RE1/2A3 60TS M25 görgős szállítószalag L 22 láb szélesség 18 hüvelyk
€14,030.30 /Mértékegység