Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHLAND CONVEYOR BT S 3/8-16 1.5DIA 125 NYL/SS Ball Transfer Stud Ball Átmérő 1 1/2In | AC3UQT 2WHD6

ASHLAND CONVEYOR BT S 3/8-16 1.5DIA 125 NYL/SS Ball Transfer Stud Ball Átmérő 1 1/2In

Raktáron
Tétel: AC3UQT Modell: BT S 3/8-16 1.5DIA 125 NYL/SSKereszthivatkozás: 2WHD6
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
€114.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLabdaátadás
Ball Dia.1-1 / 2 In.
Golyó anyagNejlon
Átmérő3 1 / 4 "
A méret2-5 / 16 "
B mérete3-1 / 4 "
Magasság2 5 / 16 "
Ház anyagaRozsdamentes acél
Felszerelési stílus3 / 8-16 x 1 "
típusStud
Működési terheléshatár125 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8431390010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: C

Termékváltozatok

TermékekModellHosszGolyó anyagÁtmérőFelszerelési stílustípusSzélességMűködési terheléshatárA méretÁr
ASHLAND CONVEYOR BT S 5/16-18 1DIA 200 CS/CS Golyóátvitel menetes golyó átmérője 1 hüvelyk | AB2WPD 1PDX7 BT S 5 / 16-18 1DIA 200 CS / CS1 43 / 64 "Szénacél-5/16-18 x 3/4"Csavarmenetes1 43 / 64 "200 font.1-1 / 4 "€44.61
ASHLAND CONVEYOR BT S 1/4-20 .63DIA 33 CS/CS Golyóátvitel menetes golyó átmérője 5/8 In | AB2WPF 1PDY1 BT S 1 / 4-20 .63DIA 33 CS / CS1.187 "Szénacél-1/4-20 x 1/2"Csavarmenetes1.187 "33 font13 / 16 "€15.28
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ BT S 1/4-20 1DIA 75 SS/SS Ball Transfer menetes golyó átmérője 1 hüvelyk | AB2WPK 1PDY5 BT S 1 / 4-20 1DIA 75 SS / SS1.75 "Szénacél-1/4-20 x 11/16"Csavarmenetes1.75 "75 font1-3 / 8 "€76.18
ASHLAND CONVEYOR BT S 1/4-20 1DIA 35 NYL/CS Golyóátvitel menetes golyó átmérője 1 hüvelyk | AB2WPP 1PDY9 BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / CS1.75 "Nejlon-1/4-20 x 11/16"Csavarmenetes1.75 "35 font1-3 / 8 "€26.02
ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ BT S 1/4-20 .63DIA 17 NYL/CS Ball Transfer Stud Ball Átmérő 5/8 In | AB4MFW 1YVZ3 BT S 1 / 4-20 .63DIA 17 NYL / CS1.187 "Nejlon1 3 / 16 "1/4-20 x 1/2"Stud1.187 "17 font.13 / 16 "€27.91
ASHLAND CONVEYOR BT S 1/4-20 1DIA 35 NYL/SS Ball Transfer Stud Ball átmérő 1 hüvelyk | AB4MFX 1YVZ4 BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / SS1.75 "Nejlon1 3 / 4 "1/4-20 x 11/16"Stud1.75 "35 font1-3 / 8 "€78.01
ASHLAND CONVEYOR BT S 5/16-18 1DIA 35 NYL/CS Ball Transfer Stud golyó átmérője 1 hüvelyk | AB4MFY 1YVZ5 BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / CS1.75 "Nejlon1 3 / 4 "5/16-18 x 11/16"Stud1.75 "35 font1-3 / 8 "€25.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT S 3/8-16 1.5DIA 125 NYL/SS Ball Transfer Stud Ball Átmérő 1 1/2In
€114.99 /Mértékegység