ASHLAND SZÁLLÍTÓSZÁLLÍTÓ 24X40X10GSQ gördeszkakerekes szállítószalag L 10 Feet Bf 22 In | AD4RGE 42X958

ASHLAND CONVEYOR 24X40X10GSQ gördeszkakerekes szállítószalag L 10 láb Bf 22 hüvelyk

Tétel: AD4RGE Modell: 24X40X10GSQKereszthivatkozás: 42X958
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,989.59 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörkorcsolya szállítószalag
CsapágyakLabda
Ágy hossza10 ft.
Frame között (In.)22
Középtől középig görgőtávolság3"
DesignMeghúzva
Keret anyag12 Gauge horganyzott acél
Teljes hossz10 láb.
Teljes szélesség24 "
Szakasz leírása10 láb egyenes
AlakEgyenes
Gördeszkás anyagAcél
Kerékfurat1 / 4 "
Kerékátmérő1 15 / 16 "
Kerekek tengelyenként5
Kerekek lábonként40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 96.75
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)309.88
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8428200010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzakasz leírásaCsapágyakFrame között (In.)AlakKeret befejezéseKeret anyagTerhelhetőségTeljes hosszÁr
ASHLAND CONVEYOR 12X10X05G gördeszkás szállítószalag egyenes W 12 In | AB2WLK 1PDF2 12X10X05G5 láb egyenesGolyóscsapágy10Egyenes-12 Gauge horganyzott acél1200 lbs.5 láb.€288.40
ASHLAND CONVEYOR 18X16X05G gördeszkás szállítószalag egyenes W 18 In | AB2WLL 1PDF3 18X16X05G5 láb egyenesGolyóscsapágy16Egyenes-12 Gauge horganyzott acél1200 lbs.5 láb.€389.24
ASHLAND CONVEYOR 24X20X05G gördeszkás szállítószalag egyenes W 24 In | AB2WLM 1PDF4 24X20X05G5 láb egyenesGolyóscsapágy22Egyenes-12 Gauge horganyzott acél1200 lbs.5 láb.€473.50
ASHLAND CONVEYOR 12X10X05A gördeszkás szállítószalag egyenes W 12 In | AB2WLN 1PDF5 12X10X05A5 láb egyenesGolyóscsapágy10Egyenes-1 / 8 "Alumínium750 font5 láb.€327.39
ASHLAND CONVEYOR 18X16X05A gördeszkás szállítószalag egyenes W 18 In | AB2WLP 1PDF6 18X16X05A5 láb egyenesGolyóscsapágy16Egyenes-1 / 8 "Alumínium750 font5 láb.€453.28
ASHLAND CONVEYOR 24X20X05A gördeszkás szállítószalag egyenes W 24 In | AB2WLQ 1PDF7 24X20X05A5 láb egyenesGolyóscsapágy22Egyenes-1 / 8 "Alumínium720 font5 láb.€532.34
ASHLAND CONVEYOR 12X10X10G gördeszkás szállítószalag egyenes W 12 In | AC3TUC 2W849 12X10X10G10 láb egyenesGolyóscsapágy10Egyenes-12 Gauge horganyzott acél-10 láb.€482.76
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 24X40X10GSQ gördeszkakerekes szállítószalag L 10 láb Bf 22 hüvelyk
€1,989.59 /Mértékegység