Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT LPDN4GGV25XCYLM30 nyomáskapcsoló Spdt 90 tartomány | AE4JYG 5LB54

ASHCROFT LPDN4GGV25XCYLM30 nyomáskapcsoló Spdt 90 tartomány

Raktáron
Tétel: AE4JYG Típus: LPDN4GGV25XCYLM30Kereszthivatkozás: 5LB54

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€767.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáskapcsoló
AC kapcsolat értékelése15A @ 125/250 / 480V
AkcióStandard
Működtetés típusaRekeszizom
Burst nyomás500 psi
KapcsolatfelvételSPDT
DC érintkezés besorolása0.5 A @ 125 V, 0.25 A @ 250 V
Differenciális1.4-5 psi
Gyári be / ki beállításA tartomány 90% -a
HP @ 1 fázis - 120 V1/4
HP @ 1 fázis - 230 V1/4
IP besorolás66
Kézi kapcsolóművelet1 portos 1/4 "FNPT
NEMA értékelés4, 4X
Port típusa1 portos 1/4 "FNPT
Választék3-30 psi
Temp. Hatótávolság20 fok és 300 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Viton(R) membrán, két egymástól függetlenül állítható alapjel, fix holtsáv, nyomásszabályozás és korlátozás a kompresszorokban, szivattyúkban vagy más nyomástartó berendezésekben, védi a berendezést a magas vagy alacsony nyomású körülményektől

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékAC kapcsolat értékeléseBurst nyomásDC érintkezés besorolásaDifferenciálisIP besorolásNEMA értékelésPort típusaÁr
ASHCROFT B424VXCYLM600 nyomáskapcsoló Spdt 90 tartomány | AC6VEV 36K013 B424VXCYLM60060-600 psi15A @ 125/250 / 480V3000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V9-30 psi543, 4, 4X, 131 portos 1/4 "FPT€429.62
ASHCROFT B424BXCYLM1000 nyomáskapcsoló Spdt 90 tartomány | AC6VEW 36K014 B424BXCYLM1000100-1000 psi15A @ 125/250 / 480V18,000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V30-110 psi543, 4, 4X, 131 portos 1/4 "FPT€519.13
ASHCROFT B424BXCYLM3000 nyomáskapcsoló Spdt 90 tartomány | AC6VEX 36K015 B424BXCYLM3000300-3000 psi15A @ 125/250 / 480V18,000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V80-235 psi543, 4, 4X, 131 portos 1/4 "FPT€519.13
ASHCROFT B424VXCYLM15 nyomáskapcsoló Spdt 90 tartomány | AE4JXT 5LB41 B424VXCYLM151.5-15 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V0.5-1.5 psi663, 4, 4X, 131 portos 1/4 "FNPT€429.62
ASHCROFT B424VXCYLM30 nyomáskapcsoló Spdt 90 tartomány | AE4JXU 5LB42 B424VXCYLM303-30 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V0.5-1.5 psi663, 4, 4X, 131 portos 1/4 "FNPT€467.71
ASHCROFT B424VXCYLM60 nyomáskapcsoló Spdt 90 tartomány | AE4JXV 5LB43 B424VXCYLM606-60 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V1.0-3.5 psi663, 4, 4X, 131 portos 1/4 "FNPT€429.62
ASHCROFT B424VXCYLM100 nyomáskapcsoló Spdt 90 tartomány | AE4JXW 5LB44 B424VXCYLM10010-100 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V1.5-5.0 psi663, 4, 4X, 131 portos 1/4 "FNPT€429.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT LPDN4GGV25XCYLM30 nyomáskapcsoló Spdt 90 tartomány
€767.62 /Mértékegység