Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT GX3P25IW jelző differenciális adó, 15 psi - 25 psi, 4 - 20 mA DC, sorkapocs | CN8XYU 797RN6

ASHCROFT GX3P25IW Indicating Differential Transmitter, 15 psi to 25 psi, 4 to 20mA DC, Terminal Block

Raktáron
Cikkszám: CN8XYU Model: GX3P25IWKereszthivatkozás: 797RN6

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€1,236.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ASHCROFT GX310IW jelző differenciális adó, 15 psi - 25 psi, 4 - 20 mA DC, sorkapocs | CN8XYT 797RN4 GX310IW€1,105.35
ASHCROFT GX320IW jelző differenciális adó, 15 psi - 25 psi, 4 - 20 mA DC, sorkapocs | CN8XYV 797RN5 GX320IW€1,105.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT GX3P25IW Indicating Differential Transmitter, 15 psi to 25 psi, 4 to 20mA DC, Terminal Block
€1,236.20 /Mértékegység