Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT G17MEK42DO200# Pressure Transmitter, 0 PSI To 200 PSI, 4 To 20Ma Dc, Din 43650 Form A Connector | CN8YPK 5DDW4

ASHCROFT G17MEK42DO200# Pressure Transmitter, 0 PSI To 200 PSI, 4 To 20Ma Dc, Din 43650 Form A Connector

Raktáron
Cikkszám: CN8YPK Típus: G17MEK42DO200#Kereszthivatkozás: 5DDW4
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
€342.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomástávadó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
ASHCROFT G17M0215EW1000# nyomástávadó, 0–1000 PSI, 1–5 V egyenáram, 4 tűs M12 csatlakozó | CN8YNC 5LRU3 G17M0215EW1000 #Nyomástávadó€360.48
ASHCROFT G17M0115EW1000# nyomástávadó, 0–1000 PSI, 1–5 V egyenáram, 4 tűs M12 csatlakozó | CN8YND 5LRV4 G17M0115EW1000 #Nyomástávadó€357.77
ASHCROFT G17MEK15EW1000# nyomástávadó, 0–1000 PSI, 1–5 V egyenáram, 4 tűs M12 csatlakozó | CN8YNE 5LRW5 G17MEK15EW1000#Nyomástávadó€357.78
ASHCROFT G17MEK15M11000# Nyomástávadó, 0 PSI - 1000 PSI, 1 - 5V DC | CN8YNF 5LTE1 G17MEK15M11000#Nyomástávadó€320.63
ASHCROFT G17M0115M11000# Nyomástávadó, 0 PSI - 1000 PSI, 1 - 5V DC | CN8YNG 5LTD0 G17M0115M11000#Nyomástávadó€339.10
ASHCROFT G17M0215CD1000# Nyomástávadó, 0 PSI – 1000 PSI, 1 – 5 V DC, Din 43650 Form A csatlakozó | CN8YNH 5LRX6 G17M0215CD1000 #Nyomástávadó€339.11
ASHCROFT G17M0115CD1000# Nyomástávadó, 0 PSI – 1000 PSI, 1 – 5 V DC, Din 43650 Form A csatlakozó | CN8YNJ 5LRY7 G17M0115CD1000 #Nyomástávadó€339.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT G17MEK42DO200# Pressure Transmitter, 0 PSI To 200 PSI, 4 To 20Ma Dc, Din 43650 Form A Connector
€342.72 /Mértékegység