ALLEGRO SAFETY Nagy teljesítményű ventilátorok, 22 hüvelyk


Szűrő
Levegőfogyasztás: 4582 CFM , Penge anyaga: Alumínium , vezeték hossza: 9 ft. , Vezeték típusa: 14 AWG SJTW , dBA @ 20 láb: 65 dBA , dBA @ 3 láb: 73 dBA , Befejez: Cinkkel bevont , grillezés: Krómozott , Grill anyaga: Acél , Magasság: 16 " , Hossz: 16 " , Anyaga: Lineáris, kis sűrűségű polietilén , Pengék száma: 2 , Csatlakozó típusa: Beöntött , Méret: 22 " , Szélesség: 24 1 / 2 "
StílusModellÁramlatHPMax. FORDULATFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
9541-22E
2A1/3 LE1425 RPM220V AC€1,302.61
ajánlatkérés
A
9541-22
5A1/2 LE1725 RPM115/ 230V AC€1,302.61
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?