Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT 451279SS04LXLL5000 Nyomásmérő 0–5000 Psi 4-1/2in | AD9JVY 4TA55

ASHCROFT 451279SS04LXLL5000 Nyomásmérő 0–5000 Psi 4-1/2in

Raktáron
Tétel: AD9JVY Modell: 451279SS04LXLL5000Kereszthivatkozás: 4TA55
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
€382.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Pontosság+ /-0.5%
A tok színeFekete
Case Materialfenolos
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 2 "NPT
Dial Méret4.5 "
TöltöttGlicerin
A nyomtáv típusafolyamat
osztások500 psi
Lens AnyagÜveg
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F
Választék0-5000 psi
Gyűrű anyagaMenetes megerősített polipropilén
A legkisebb érettségi50 psi
Aljzat anyaga316 Stainless Steel
Csőanyag316 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1025
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)16
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: PLUS teljesítmény

Termékváltozatok

TermékekModellosztásokÜzemi hőm. HatótávolságVálasztékGyűrű anyagaA legkisebb érettségiAljzat anyagaCsőanyagÁr
ASHCROFT 451279SS04LXLL15 nyomásmérő 0-15 Psi 4-1 / 2 hüvelyk 1 / 2in | AD9JVJ 4TA42 451279SS04LXLL151 psi-40 foktól 150 fokig F0-15 psiMenetes megerősített polipropilén0.1 psi316 Stainless Steel316 Stainless Steel€358.39
ASHCROFT 451279SS04LXLL30 Nyomásmérő 0-30 Psi 4-1/2 hüvelyk 1/2 "| AD9JVK 4TA43 451279SS04LXLL305 psi-40 foktól 150 fokig F0-30 psiMenetes megerősített polipropilén0.2 psi316 Stainless Steel316 Stainless Steel€358.39
ASHCROFT 451279SS04LXLL60 nyomásmérő 0 - 60 Psi 4-1 / 2 hüvelyk 1 / 2in | AD9JVM 4TA45 451279SS04LXLL605 psi-40 foktól 150 fokig F0-60 psiMenetes megerősített polipropilén0.5 psi316 Stainless Steel316 Stainless Steel€358.39
ASHCROFT 451279SS04LXLL100 nyomásmérő 0-100 Psi 4-1 / 2in | AD9JVN 4TA46 451279SS04LXLL10010 psi-40 foktól 150 fokig F0-100 psiMenetes megerősített polipropilén1 psi316 Stainless Steel316 Stainless Steel€358.39
ASHCROFT 451279SS04LXLL160 nyomásmérő 0-160 Psi 4-1 / 2in | AD9JVP 4TA47 451279SS04LXLL16020 psi-40 foktól 150 fokig F0-160 psiMenetes megerősített polipropilén2 psi316 Stainless Steel316 Stainless Steel€358.39
ASHCROFT 451279SS04LXLL200 nyomásmérő 0 - 200 Psi 4-1 / 2in | AD9JVQ 4TA48 451279SS04LXLL20020 psi-40 foktól 150 fokig F0-200 psiMenetes megerősített polipropilén2 psi316 Stainless Steel316 Stainless Steel€358.39
ASHCROFT 451279SS04LXLL300 nyomásmérő 0-300 Psi 4-1 / 2in | AD9JVR 4TA49 451279SS04LXLL30050 psi-40 foktól 150 fokig F0-300 psiMenetes megerősített polipropilén2 psi316 Stainless Steel316 Stainless Steel€358.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT 451279SS04LXLL5000 Nyomásmérő 0–5000 Psi 4-1/2in
€382.11 /Mértékegység