Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT 451259SD04LXCYDJ60#-04510SS50XDJ Pressure Gauge, 0 To 60 Psi, 1259, 4 1/2 Inch Dial, 1/2 Inch Npt Male, Bottom | CN8YGZ 787MW6

ASHCROFT 451259SD04LXCYDJ60#-04510SS50XDJ Nyomásmérő, 0–60 Psi, 1259, 4 1/2 hüvelykes tárcsa, 1/2 hüvelykes Npt apa, alsó

Raktáron
Cikkszám: CN8YGZ Model: 451259SD04LXCYDJ60#-04510SS50XDJKereszthivatkozás: 787MW6
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
€714.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.07
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
ASHCROFT 451259SD04LXCYDJ30IMV&60#-04510SS50XDJ összetett mérőműszer, -30–60 PSI, 1259, 4 1/2 hüvelykes számlap, 1/2 hüvelykes Npt apa, alsó | CN8XHX 787MW4 451259SD04LXCYDJ30IMV&60#-04510SS50XDJÖsszetett nyomtáv€742.42
ASHCROFT 251009AW02L/310SSLXCG100 Nyomásmérő membrántömítéssel, 0–100 Psi, 1009/310-315, 2 1/2 hüvelykes számlap, glicerin | CN8XWB 2C548 251009AW02L/310SSLXCG100Seal€200.40
ASHCROFT 451259SD04L/50312SS04TXCG100# Nyomásmérő membrántömítéssel, 0–100 Psi, 1259/311-312, 4 1/2 hüvelykes számlap, glicerin | CN8XWC 2AFX1 451259SD04L/50312SS04TXCG100#Seal€405.10
ASHCROFT 451259SD04L/50312HH04TXCF100# Nyomásmérő membrántömítéssel, 0–100 PSI, 1259/311-312, 4 1/2 hüvelykes tárcsa | CN8XWD 2AFX7 451259SD04L/50312HH04TXCF100#Seal€634.74
ASHCROFT 251009AW02L/310SSLXCG200 Nyomásmérő membrántömítéssel, 0–200 Psi, 1009/310-315, 2 1/2 hüvelykes számlap, glicerin | CN8XWE 2C552 251009AW02L/310SSLXCG200Seal€200.40
ASHCROFT 451259SD04L/50312SS04TXCG200# Nyomásmérő membrántömítéssel, 0–200 Psi, 1259/311-312, 4 1/2 hüvelykes számlap, glicerin | CN8XWF 2AFX2 451259SD04L/50312SS04TXCG200#Seal€405.10
ASHCROFT 451259SD04L/50312HH04TXCF200# Nyomásmérő membrántömítéssel, 0–200 PSI, 1259/311-312, 4 1/2 hüvelykes számlap | CN8XWG 2AFX8 451259SD04L/50312HH04TXCF200#Seal€634.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT 451259SD04LXCYDJ60#-04510SS50XDJ Nyomásmérő, 0–60 Psi, 1259, 4 1/2 hüvelykes tárcsa, 1/2 hüvelykes Npt apa, alsó
€714.66 /Mértékegység