Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT 451259SD04L/50312SS04TXCG100# Nyomásmérő membrántömítéssel, 0–100 Psi, 1259/311-312, 4 1/2 hüvelykes számlap, glicerin | CN8XWC 2AFX1

ASHCROFT 451259SD04L/50312SS04TXCG100# Pressure Gauge With Diaphragm Seal, 0 To 100 Psi, 1259/311-312, 4 1/2 Inch Dial, Glycerin

Raktáron
Cikkszám: CN8XWC Model: 451259SD04L/50312SS04TXCG100#Kereszthivatkozás: 2AFX1
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
€405.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSeal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.71
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
ASHCROFT 451259SD04LXCYDJ30IMV&60#-04510SS50XDJ összetett mérőműszer, -30–60 PSI, 1259, 4 1/2 hüvelykes számlap, 1/2 hüvelykes Npt apa, alsó | CN8XHX 787MW4 451259SD04LXCYDJ30IMV&60#-04510SS50XDJÖsszetett nyomtáv€742.42
ASHCROFT 251009AW02L/310SSLXCG100 Nyomásmérő membrántömítéssel, 0–100 Psi, 1009/310-315, 2 1/2 hüvelykes számlap, glicerin | CN8XWB 2C548 251009AW02L/310SSLXCG100Seal€200.40
ASHCROFT 451259SD04L/50312HH04TXCF100# Nyomásmérő membrántömítéssel, 0–100 PSI, 1259/311-312, 4 1/2 hüvelykes tárcsa | CN8XWD 2AFX7 451259SD04L/50312HH04TXCF100#Seal€634.74
ASHCROFT 251009AW02L/310SSLXCG200 Nyomásmérő membrántömítéssel, 0–200 Psi, 1009/310-315, 2 1/2 hüvelykes számlap, glicerin | CN8XWE 2C552 251009AW02L/310SSLXCG200Seal€200.40
ASHCROFT 451259SD04L/50312SS04TXCG200# Nyomásmérő membrántömítéssel, 0–200 Psi, 1259/311-312, 4 1/2 hüvelykes számlap, glicerin | CN8XWF 2AFX2 451259SD04L/50312SS04TXCG200#Seal€405.10
ASHCROFT 451259SD04L/50312HH04TXCF200# Nyomásmérő membrántömítéssel, 0–200 PSI, 1259/311-312, 4 1/2 hüvelykes számlap | CN8XWG 2AFX8 451259SD04L/50312HH04TXCF200#Seal€634.74
ASHCROFT 451259SD04L/50312SS04TXCG300# Nyomásmérő membrántömítéssel, 0–300 Psi, 1259/311-312, 4 1/2 hüvelykes számlap, glicerin | CN8XWH 2AFX3 451259SD04L/50312SS04TXCG300#Seal€405.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT 451259SD04L/50312SS04TXCG100# Pressure Gauge With Diaphragm Seal, 0 To 100 Psi, 1259/311-312, 4 1/2 Inch Dial, Glycerin
€405.10 /Mértékegység