Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT 451259SD04L60# Nyomásmérő 0–60 Psi 4-1/2 hüvelyk 1/2inch | AE6HEG 5RYA4

ASHCROFT 451259SD04L60# Nyomásmérő 0–60 Psi 4-1/2 hüvelyk 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE6HEG Típus: 451259SD04L60#Kereszthivatkozás: 5RYA4
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
€188.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Pontosság+ /-0.5%
A tok színeFekete
Case MaterialHőre lágyuló
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 2 "NPT
Dial Méret4.5 "
A nyomtáv típusafolyamat
osztások5 psi
Lens AnyagÜveg
Üzemi hőm. Hatótávolság-50 foktól 150 fokig F
Választék0-60 psi
Gyűrű anyagaCam Lock hőre lágyuló műanyag
A legkisebb érettségi5 psi
Aljzat anyaga316L Stainless Steel
Csőanyag316L Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7785
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód9026208000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellosztásokVálasztékA legkisebb érettségiÁr
ASHCROFT 451259SD4L15# Nyomásmérő 0–15 Psi 4-1/2 hüvelyk 1/2inch | AE6HEE 5RYA2 451259SD4L15 #1 psi0-15 psi1 psi€188.35
ASHCROFT 451259SD04L30# Nyomásmérő 0–30 Psi 4-1/2 hüvelyk 1/2inch | AE6HEF 5RYA3 451259SD04L30 #5 psi0-30 psi5 psi€188.35
ASHCROFT 451259SD04L100# Nyomásmérő 0–100 Psi 4-1/2in | AE6HEH 5RYA5 451259SD04L100 #10 psi0-100 psi1 psi€188.35
ASHCROFT 451259SD04L160# Nyomásmérő 0–160 Psi 4-1/2in | AE6HEJ 5RYA6 451259SD04L160 #20 psi0-160 psi20 psi€188.35
ASHCROFT 451259SD04L200# Nyomásmérő 0–200 Psi 4-1/2in | AE6HEK 5RYA7 451259SD04L200 #20 psi0-200 psi20 psi€188.35
ASHCROFT 451259SD04L300 # Nyomásmérő 0 - 300 Psi 4-1 / 2in | AE6HEL 5RYA8 451259SD04L300 #50 psi0-300 psi2 psi€188.35
ASHCROFT 451259SD04L400# Nyomásmérő 0–400 Psi 4-1/2in | AE6HEM 5RYA9 451259SD04L400 #50 psi0-400 psi50 psi€188.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT 451259SD04L60# Nyomásmérő 0–60 Psi 4-1/2 hüvelyk 1/2 hüvelyk
€188.35 /Mértékegység