SHEL LAB SMO5 sütő rozsdamentes acél mechanikus | AG9HXQ 20PH93

SHEL LAB SMO5 sütő rozsdamentes acél mechanikus

Raktáron
Cikkszám: AG9HXQ Modell: SMO5Kereszthivatkozás: 20PH93

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,570.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSütő
Kapacitás4.9
Kamara mélysége19.4 "
Kamra magassága20.7 "
A kamra szélessége21 "
Konvekció típusaMechanikai
Ajtók száma1
Polcok száma2
Teljes mélység27.5 "
Teljes magasság40 "
Teljes szélesség30.5 "
Hőmérséklet Pontosság+/- 2.5 C fok 150 C fokon
Temp. Hatótávolság15 fokozatok az 225 fokig
Feszültség120
Watts2200

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 117
Hajó magassága (cm)119.38
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)93.98
Származási országUS

Termék részletek:

    • Előmelegítési idő: 28 perc. 150 C fokig

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességHőmérséklet PontosságWattsÁr
SHEL LAB SMO3 Sütő Rozsdamentes acél | AG9HXP 20PH92 SMO3327 "35.5 "28.6 "+/- 2.0 C fok 150 C fokon2000€6,404.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHEL LAB SMO5 sütő rozsdamentes acél mechanikus
€7,570.41 /Mértékegység