Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT 351009SW02LXLL 200 # Nyomásmérő 0 - 200 Psi 3-1 / 2in | AC3BYH 2RFL6

ASHCROFT 351009SW02LXLL 200# nyomásmérő 0 - 200 Psi 3-1/2in

Raktáron
Tétel: AC3BYH Típus: 351009SW02LXLL 200#Kereszthivatkozás: 2RFL6
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
€210.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Pontosság+ /-1%
A tok színeEzüst
Case MaterialRozsdamentes acél
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 4 "NPT
Dial Méret3.5 "
TöltöttGlicerin
A nyomtáv típusaTeszt
osztások20 psi
Lens AnyagPolikarbonát
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 150 fokig F
Választék0-200 psi
Gyűrű anyagaPolírozott rozsdamentes acél
A legkisebb érettségi2 psi
Aljzat anyaga316 Stainless Steel
Csőanyag316 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: PLUS teljesítmény

Termékváltozatok

TermékekModellosztásokVálasztékGyűrű anyagaA legkisebb érettségiÁr
ASHCROFT 351009SW02LXLL 3000 # Nyomásmérő 0 - 3000 Psi 3-1 / 2in | AC3BYJ 2RFL7 351009SW02LXLL 3000 #500 psi0-3000 psiPolírozott rozsdamentes acél50 psi€230.00
ASHCROFT 351009SW02LXLL15 nyomásmérő 0-15 Psi 3-1 / 2 hüvelyk 1 / 4in | AD7GLK 4EFT4 351009sw02lxll151 psi0-15 psiRozsdamentes acél0.2 psi€210.75
ASHCROFT 351009SW02LXLL5000 nyomásmérő 0 - 5000 Psi 3-1 / 2in | AD7GLL 4EFT5 351009sw02lxll5000500 psi0-5000 psiRozsdamentes acél50 psi€230.00
ASHCROFT 351009SW02LXLL30 nyomásmérő 0-30 Psi 3-1 / 2 hüvelyk 1 / 4in | AD9JWH 4TA64 351009sw02lxll305 psi0-30 psiRozsdamentes acél0.5 psi€210.75
ASHCROFT 351009SW02LXLL60 nyomásmérő 0 - 60 Psi 3-1 / 2 hüvelyk 1 / 4in | AD9JWJ 4TA65 351009sw02lxll605 psi0-60 psiRozsdamentes acél1 psi€210.75
ASHCROFT 351009SW02LXLL100 nyomásmérő 0-100 Psi 3-1 / 2in | AD9JWK 4TA66 351009sw02lxll10010 psi0-100 psiRozsdamentes acél1 psi€210.75
ASHCROFT 351009SW02LXLL160 nyomásmérő 0-160 Psi 3-1 / 2in | AD9JWL 4TA67 351009sw02lxll16020 psi0-160 psiRozsdamentes acél2 psi€210.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT 351009SW02LXLL 200# nyomásmérő 0 - 200 Psi 3-1/2in
€210.75 /Mértékegység