Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT 302086SD02LXCYLM5# Pressure Gauge, 0 To 5 Psi, 3 Inch Dial, 1/4 Inch Npt Male, Bottom, 2086 | CN8YGM 787ML5

ASHCROFT 302086SD02LXCYLM5# Nyomásmérő, 0–5 Psi, 3 hüvelykes tárcsa, 1/4 hüvelykes Npt apa, alsó, 2086

Raktáron
Cikkszám: CN8YGM Típus: 302086SD02LXCYLM5#Kereszthivatkozás: 787ML5

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€1,635.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5054
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ASHCROFT 302089SD02L15# digitális tesztnyomásmérő, kalibrátor nyomásmérő, 0–15 PSI, 3 hüvelykes tárcsa, alsó | CN8XQP 392J78 302089SD02L15 #€1,888.39
ASHCROFT 302086SD02LXCYC4LM1000# digitális tesztnyomásmérő, laboratóriumi precíziós tesztmérő, 0–1000 PSI, 3 hüvelykes tárcsa, alsó | CN8XQQ 488Y58 302086SD02LXCYC4LM1000#€1,672.29
ASHCROFT 302086SD02LXCYLM1000# digitális tesztnyomásmérő, laboratóriumi precíziós tesztmérő, 0–1000 PSI mérő, 3 hüvelykes tárcsa | CN8XQR 488Y48 302086SD02LXCYLM1000#€1,431.85
ASHCROFT 302086SD02LXCYLM100# digitális tesztnyomásmérő, laboratóriumi precíziós tesztmérő, 0–100 PSI mérő, 3 hüvelykes tárcsa | CN8XQT 488Y44 302086SD02LXCYLM100#€1,431.85
ASHCROFT 302086SD02LXCYC4LM15# digitális tesztnyomásmérő, laboratóriumi precíziós tesztmérő, 0–15 PSI, 3 hüvelykes számlap, 2086 | CN8XQU 488Y52 302086SD02LXCYC4LM15#€1,672.29
ASHCROFT 302086SD02LXCYLM15# digitális tesztnyomásmérő, laboratóriumi precíziós tesztmérő, 0–15 PSI, normál mérőműszer, 3 hüvelykes tárcsa | CN8XQV 488Y42 302086SD02LXCYLM15#€1,431.85
ASHCROFT 302086SD02LXCYLMNB2000# digitális tesztnyomásmérő, laboratóriumi precíziós tesztmérő, 0–2000 PSI mérő, 3 hüvelykes tárcsa | CN8XQW 488W22 302086SD02LXCYLMNB2000#€1,431.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT 302086SD02LXCYLM5# Nyomásmérő, 0–5 Psi, 3 hüvelykes tárcsa, 1/4 hüvelykes Npt apa, alsó, 2086
€1,635.40 /Mértékegység