Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT 251009SW02L2000# Mérőnyomás 0–2000 psi Alsó | AH3QXL 33HT03

ASHCROFT 251009SW02L2000# Mérőnyomás 0-2000 psi alsó

Raktáron
Tétel: AH3QXL Típus: 251009SW02L2000#Kereszthivatkozás: 33HT03

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€178.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeRozsdamentes acél
Case MaterialRozsdamentes acél
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Dial Méret2.5 "
A nyomtáv típusaPowerFlex (TM) mozgás
Lens AnyagMűanyag
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Választék0 a 2000
Érzékelő anyagaRozsdamentes acél
A legkisebb érettségi20
Aljzat anyagaRozsdamentes acél
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)4.57
Származási országUS

Termék részletek:

    • A nyomtáv pontossága: +/- 1.00%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Nyomásmérő
    • Gauge Panel szerelhető: Nem
    • Folyadékkal töltött: Nem
    • A nyomtáv elsődleges tartományának számozott érettségi: 200

Termékváltozatok

TermékekModellDial MéretÜzemi hőm. HatótávolságVálasztékA legkisebb érettségiAljzat anyagaNedvesített anyagokÁr
ASHCROFT 251009AW02L15# Mérőnyomás 0–15 psi 1 százalék | AH3QVW 33HR44 251009AW02L15 #2.5 "-40 foktól 200 fokig F0 a 150.5SárgarézSárgaréz / bronz€165.12
ASHCROFT 251009AW02L30 # Mérőnyomás 0 és 30 psi között 1 százalék | AH3QVX 33HR45 251009AW02L30 #2.5 "-40 foktól 200 fokig F0 a 300.5SárgarézSárgaréz / bronz€165.12
ASHCROFT 251009AW02L60# Mérőnyomás 0–60 psi 1 százalék | AH3QVY 33HR46 251009AW02L60 #2.5 "-40 foktól 200 fokig F0 a 601SárgarézSárgaréz / bronz€165.12
ASHCROFT 251009AW02L100 # Mérőnyomás 0 és 100 psi között, 2-1 / 2 hüvelyk | AH3QVZ 33HR47 251009AW02L100 #2.5 "-40 foktól 200 fokig F0 a 1002SárgarézSárgaréz / bronz€165.12
ASHCROFT 251009AW02L160# Mérőnyomás 0–160 psi 1 százalék | AH3QWA 33HR48 251009AW02L160 #2.5 "-40 foktól 200 fokig F0-160 psi5SárgarézSárgaréz / bronz€165.12
ASHCROFT 251009AW02L300 # Mérőműszer nyomás 0 és 300 psi között, 2-1 / 2 hüvelyk | AH3QWB 33HR49 251009AW02L300 #2.5 "-40 foktól 200 fokig F0 a 3005SárgarézSárgaréz / bronz€165.12
ASHCROFT 251009AW02L400# Mérőnyomás 0–400 psi 1 százalék | AH3QWC 33HR50 251009AW02L400 #2.5 "-40 foktól 200 fokig F0 a 40010SárgarézSárgaréz / bronz€165.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT 251009SW02L2000# Mérőnyomás 0-2000 psi alsó
€178.62 /Mértékegység