Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT 251009AW02L100 # Mérőnyomás 0 és 100 psi között, 2-1 / 2 hüvelyk | AH3QVZ 33HR47

ASHCROFT 251009AW02L100# Mérőnyomás 0-100 psi 2-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH3QVZ Típus: 251009AW02L100#Kereszthivatkozás: 33HR47

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€165.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
A tok színeRozsdamentes acél
Case MaterialRozsdamentes acél
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 4 "
Dial Méret2.5 "
A nyomtáv típusaPowerFlex (TM) mozgás
Lens AnyagMűanyag
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Választék0 a 100
Érzékelő anyagaBronz
A legkisebb érettségi2
Aljzat anyagaSárgaréz
Nedvesített anyagokSárgaréz / bronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)8.13
Származási országUS

Termék részletek:

    • A nyomtáv pontossága: +/- 1.00%
    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Nyomásmérő
    • Gauge Panel szerelhető: Nem
    • Folyadékkal töltött: Nem
    • A nyomtáv elsődleges tartományának számozott érettségi: 10

Termékváltozatok

TermékekModellDial MéretÜzemi hőm. HatótávolságVálasztékA legkisebb érettségiAljzat anyagaNedvesített anyagokÁr
ASHCROFT 251009AW02L15# Mérőnyomás 0–15 psi 1 százalék | AH3QVW 33HR44 251009AW02L15 #2.5 "-40 foktól 200 fokig F0 a 150.5SárgarézSárgaréz / bronz€165.12
ASHCROFT 251009AW02L30 # Mérőnyomás 0 és 30 psi között 1 százalék | AH3QVX 33HR45 251009AW02L30 #2.5 "-40 foktól 200 fokig F0 a 300.5SárgarézSárgaréz / bronz€165.12
ASHCROFT 251009AW02L60# Mérőnyomás 0–60 psi 1 százalék | AH3QVY 33HR46 251009AW02L60 #2.5 "-40 foktól 200 fokig F0 a 601SárgarézSárgaréz / bronz€165.12
ASHCROFT 251009AW02L160# Mérőnyomás 0–160 psi 1 százalék | AH3QWA 33HR48 251009AW02L160 #2.5 "-40 foktól 200 fokig F0-160 psi5SárgarézSárgaréz / bronz€165.12
ASHCROFT 251009AW02L300 # Mérőműszer nyomás 0 és 300 psi között, 2-1 / 2 hüvelyk | AH3QWB 33HR49 251009AW02L300 #2.5 "-40 foktól 200 fokig F0 a 3005SárgarézSárgaréz / bronz€165.12
ASHCROFT 251009AW02L400# Mérőnyomás 0–400 psi 1 százalék | AH3QWC 33HR50 251009AW02L400 #2.5 "-40 foktól 200 fokig F0 a 40010SárgarézSárgaréz / bronz€165.12
ASHCROFT 251009AW02L600# Mérőnyomás 0-600 psi 2-1/2 hüvelyk | AH3QWD 33HR51 251009AW02L600 #2.5 "-40 foktól 200 fokig F0 a 60010SárgarézSárgaréz / bronz€165.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT 251009AW02L100# Mérőnyomás 0-100 psi 2-1/2 hüvelyk
€165.12 /Mértékegység