Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT 25 1490A 02L 30 H20 nyomásmérő 0 - 30 h2o 2-1/2 hüvelyk 1/4 hüvelyk | AB9CZF 2C639

ASHCROFT 25 1490A 02L 30" H20 nyomásmérő 0 - 30 h2o 2-1/2 hüvelyk 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9CZF Modell: 25 1490A 02L 30 "H20Kereszthivatkozás: 2C639
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
€105.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Pontosság+ /-1%
A tok színeFekete
Case MaterialÜveggel töltött poliszulfon
Csatlakozás helyeAlsó
Csatlakozás mérete1 / 4 "NPT
Dial Méret2.5 "
A nyomtáv típusaAlacsony nyomású membrán
osztások0.5 "H2O
Lens AnyagPolikarbonát
Üzemi hőm. Hatótávolság-4 foktól 140 fokig F
Választék0-30 "H2O
A legkisebb érettségi0.5 "H2O
Aljzat anyagaSárgaréz
CsőanyagBerillium réz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellosztásokVálasztékA legkisebb érettségiÁr
ASHCROFT 25 1490A 02L 100"H20 nyomásmérő 0 - 100 H2o 2-1/2in | AB9CZB 2C632 25 1490A 02L 100 "H201 "H2O0-100 "H2O1 "H2O€105.88
ASHCROFT 25 1490A 02L 15" H20 nyomásmérő 0 - 15h2o 2-1/2 hüvelyk 1/4 hüvelyk | AB9CZC 2C635 25 1490A 02L 15 "H200.2 "H2O0-15 "H2O0.2 "H2O€105.88
ASHCROFT 25 1490A 02L 20 OZ/H2O nyomásmérő 0 - 20 Oz/0 - 35 H2o | AB9CZD 2C637 25 1490A 02L 20 OZ / H2O0.5 oz.0-20 oz., 0-35 "H2O0.5 oz.€105.88
ASHCROFT 25 1490A 02L 5 PSI nyomásmérő 0–5 Psi 2-1/2 hüvelyk 1/4 hüvelyk | AB9CZG 2C641 25 1490A 02L 5 PSI1 psi0-5 psi0.1 psi€105.88
ASHCROFT 25 1490A 02L 60" H20 nyomásmérő 0 - 60 h2o 2-1/2 hüvelyk 1/4 hüvelyk | AB9CZH 2C643 25 1490A 02L 60 "H201 "H2O0-60 "H2O0.2 "H2O€105.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT 25 1490A 02L 30" H20 nyomásmérő 0 - 30 h2o 2-1/2 hüvelyk 1/4 hüvelyk
€105.88 /Mértékegység