Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASG JERGENS HP40 Air Screwdrvr Auto Shut-Off 5-26 Inch-lb | AH9PRZ 40TR06

ASG JERGENS HP40 Air Screwdrvr automatikus kikapcsolás 5-26 hüvelyk-lb

Raktáron
Tétel: AH9PRZ Modell: HP40Kereszthivatkozás: 40TR06
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
€1,132.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsavarhúzó
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő2.50
CFM @ Teljes terhelés10.0
Tengelykapcsoló típusaAutomatikus kikapcsolás
AdóIpari
Szabad sebesség1000 rpm
Fogantyú típusaInline ergonomikus
Min. Tömlő mérete3 / 16 "
MűveletIpari rögzítés
Teljes hossz7"
Szükséges nyomás90 psi
Fojtószelep típusaNyomja meg a Start gombot
Nyomatéktartomány lágy húzás5-26 in.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)24.77
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országTW

Termék részletek:

    • Hex bit: 1/4 "

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességMin. Tömlő méreteTeljes hosszÁr
ASG JERGENS HPFL280 légcsavarhúzó automatikus kikapcsolás 45 hüvelykes | AH9PRY 40TR05 HPFL2805.0020.0250 rpm5 / 16 "9.625 "€1,811.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASG JERGENS HP40 Air Screwdrvr automatikus kikapcsolás 5-26 hüvelyk-lb
€1,132.05 /Mértékegység