Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASG JERGENS HPFL280 légcsavarhúzó automatikus kikapcsolás 45 hüvelykes | AH9PRY 40TR05

ASG JERGENS HPFL280 Air Screwdriver Auto Shut-Off 45 Inch-lb

Raktáron
Tétel: AH9PRY Típus: HPFL280Kereszthivatkozás: 40TR05
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
€1,811.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsavarhúzó
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő5.00
CFM @ Teljes terhelés20.0
Tengelykapcsoló típusaAutomatikus kikapcsolás
AdóIpari
Szabad sebesség250 rpm
Fogantyú típusaInline ergonomikus
Min. Tömlő mérete5 / 16 "
MűveletIpari rögzítés
Teljes hossz9.625 "
Szükséges nyomás90 psi
Fojtószelep típusaNyomja meg a Start gombot
Nyomatéktartomány lágy húzás45 in.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3608
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országTW

Termék részletek:

    • Hex bit: 1/4 "

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességMin. Tömlő méreteTeljes hosszÁr
ASG JERGENS HP40 Air Screwdrvr Auto Shut-Off 5-26 Inch-lb | AH9PRZ 40TR06 HP402.5010.01000 rpm3 / 16 "7"€1,132.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASG JERGENS HPFL280 Air Screwdriver Auto Shut-Off 45 Inch-lb
€1,811.87 /Mértékegység