ASCO VALVES 8551 sorozatú kompakt mágnesszelepek


Szűrő
Test anyaga: Fekete eloxált alumínium , Térfogat együttható: 0.86 , tekercs szigetelési osztály: F , Hz: 50/60 , IP besorolás: 65 , Min. Üzemi nyomáskülönbség: 30 PSI , Beépítési: Namur , nyílás átm.: 1 / 4 " , Teljes magasság: 1 5 / 16 " , Teljes hossz: 7 9 / 16 " , Teljes szélesség: 1.75 " , Csőméret: 1 / 4 " , Tömítés anyaga: NBR + PUR , Szelep kialakítása: 3-utas / 2-helyzetű 5-utas / 2-pozíciós
StílusModellTekercsházElektromos kapcsolatMax. Folyadék hőmérsékleteNEMA értékelésFeszültségWattsÁr (ÁFA nélkül)
A
EF8551A001MS
Robbanásbiztos és vízzáró18 "vezet140 fok F3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 9110 / 120 VAC6.3€541.34
A
EF8551A001MS
Robbanásbiztos és vízzáró18 "vezet77 fok F3, 3S, 4, 4X, 6, 5P, 7, 924 VDC6.9€557.15
A
WT8551A001MS
Általános rendeltetésű csatlakozódoboz és vízzáró18 "vezet140 fok F1, 2, 3, 3, 4, 4x110 / 120 VAC6.3€492.16
B
WT8551A001MS
Általános rendeltetésű csatlakozódoboz és vízzáró18 "vezet77 fok F1, 2, 3, 3, 4, 4x24 VDC6.9€488.09
C
SC8551A001MS
keret megnyitásaLÁRMA140 fok F1, 2, 3, 3, 4, 4x120 VAC2.5€347.74
C
SC8551A001MS
keret megnyitásaLÁRMA140 fok F1, 2, 3, 3, 4, 4x24 VDC3€371.40

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?