Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASCO SZELEPEK 8267G019 gőz mágnesszelep 3/4 hüvelykes Nc sárgaréz | AD7HRF 4EMD7

ASCO VALVES 8267G019 gőz mágnesszelep 3/4 hüvelykes Nc sárgaréz

Raktáron
Tétel: AD7HRF Típus: 8267G019Kereszthivatkozás: 4EMD7
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
€917.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőz mágnesszelep
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság125 fok F
test anyagaSárgaréz
Középvonal cső Középméret3-39 / 64 "
Térfogat-együttható9.7
TekercsházVízálló csatlakozódoboz
Tekercs szigetelési osztályH
Elektromos kapcsolatok1/2 "vezeték 18" vezetékkel
Hz60
Max. Folyadék hőmérséklete Gőz250 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés1, 2, 3, 3, 4, 4x
Szájnyílás Dia.1 / 2 "
Teljes magasság4 59 / 64 "
Teljes hossz3 27 / 64 "
Teljes szélesség2 9 / 32 "
Csőméret3 / 4 "
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség120 VAC
Watts16.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.25
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8481809005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességKözépvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóCsőméretSzelep konfigurációFeszültségWattsTekercs szigetelési osztályÁr
ASCO SZELEPEK 8267G007 gőz mágnesszelep 1/2 hüvelykes Nc sárgaréz | AD7HRC 4EMD2 8267G0072 1 / 16 "3-21 / 64 "4.51 / 2 "Általában zárt120 VAC16.1H€709.69
ASCO SZELEPEK 8222G002 gőz mágnesszelep 1/2 hüvelykes Nc sárgaréz | AD7HRD 4EMD3 8222G0022 9 / 32 "4-3 / 32 "41 / 2 "Általában zárt120 / 110 VAC17.1H€978.70
ASCO SZELEPEK 8267G023 Gőz mágnesszelep 3/4 hüvelykes nem sárgaréz | AD7HRH 4EME5 8267G0232 9 / 32 "3-39 / 64 "9.73 / 4 "Normálisan nyitva120 VAC16.1H€917.98
ASCO SZELEPEK 8267G015 gőz mágnesszelep 1/2 hüvelykes nem sárgaréz | AD7HRJ 4EME6 8267G0152 1 / 16 "3-21 / 64 "4.51 / 2 "Normálisan nyitva120 VAC16.1H€695.79
ASCO SZELEPEK 8267G011 gőz mágnesszelep 3/8 hüvelykes nem sárgaréz | AD7HRK 4EME7 8267G0112 1 / 16 "3-21 / 64 "5.13 / 8 "Normálisan nyitva120 VAC16.1H€695.79
ASCO SZELEPEK 8222G093 gőz mágnesszelep 3/8 hüvelykes Nc sárgaréz | AD7HRL 4EME8 8222G0932 19 / 64 "3-9 / 32 "33 / 8 "Általában zárt120 / 110 VAC10.1F€665.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASCO VALVES 8267G019 gőz mágnesszelep 3/4 hüvelykes Nc sárgaréz
€917.98 /Mértékegység