Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASCO SZELEPEK 238610-032-D* tekercskészlet 120/60 V 110/50 V tokozott | AA8WBX 1AKJ7

ASCO VALVES 238610-032-D* tekercskészlet 120/60 V 110/50 V tokozott

Raktáron
Tétel: AA8WBX Típus: 238610-032-D*Kereszthivatkozás: 1AKJ7

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€281.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTekercskészlet, 120V / 60Hz, 110V / 50Hz
Grainger cikkszámmal való használatra39P479
típusNema 1, 2, 3, 3S, 4 és 4x, F osztály, tokozva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.41
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8481909085
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASCO VALVES 238610-032-D* tekercskészlet 120/60 V 110/50 V tokozott
€281.64 /Mértékegység