Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NYÍL RÖGZÍTŐ 721168HW szigetelt tűzőkapocs 31/64 x 13/64 - 300 db-os csomag | AD2LML 3RAY4

ARROW FASTENER 721168HW szigetelt kapocs 31/64 x 13/64 - 300 db

Raktáron
Tétel: AD2LML Típus: 721168HWKereszthivatkozás: 3RAY4
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
€25.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt kapcsok
színekSzűrő kikapcsolása
ÉpítésAcél
Korona szélessége (hüvelyk)31/64
Huzal átmérőhöz (Ban ben.)Akár 1 / 2
Nyomtáv0.026 x 0.074 "
Láb hossz13 / 64 "
típusHard Woods számára

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7317006560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekNyomtávTételLáb hossztípusÁr
NYILAS RÖGZÍTŐ 721189 Szigetelt kapocs 19/32 x 11/32 - 300 db-os csomag | AD2LMM 3RAY5 721189Szűrő kikapcsolása0.026 x 0.074 "Staples11 / 32 "Szigetelt€27.60
NYILAS RÖGZÍTŐ 591168 Szigetelt kapocs 1/4 x 1/4 - 300 db | AD2LMQ 3RAY8 591168Szűrő kikapcsolása0.024 x 0.048 "Staples1 / 4 "Szigetelt€20.12
NYILAS RÖGZÍTŐ 591188 Szigetelt tűzőkapocs 5/16 x 1/4 L - 300 db | AD2LMR 3RAY9 591188Szűrő kikapcsolása0.024 x 0.048 "Staples1 / 4 "Szigetelt€20.12
NYÍL RÖGZÍTŐ 591168BL szigetelt tűzőkapocs 1/4 x 1/4 - 300 db | AD2LMT 3RAZ1 591168BLFekete0.024 x 0.048 "Staples1 / 4 "Szigetelt€20.23
NYÍL RÖGZÍTŐ 591188BL szigetelt kapocs 5/16 x 1/4 L - 300 db | AD2LMU 3RAZ2 591188BLFekete0.024 x 0.048 "Staples1 / 4 "Szigetelt€21.20
NYÍL RÖGZÍTŐ 591189BL szigetelt tűzőkapocs T59 13/64 L - 300 db | AD2LMV 3RAZ3 591189BLFekete0.024 x 0.048 "Staples5 / 16 "Szigetelt€20.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARROW FASTENER 721168HW szigetelt kapocs 31/64 x 13/64 - 300 db
€25.03 /Mértékegység