Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NYILAS RÖGZÍTŐ 591168 Szigetelt kapocs 1/4 x 1/4 - 300 db | AD2LMQ 3RAY8

ARROW FASTENER 591168 Szigetelt kapocs 1/4 x 1/4 - 300 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2LMQ Típus: 591168Kereszthivatkozás: 3RAY8
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
€20.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStaples
színekSzűrő kikapcsolása
ÉpítésAcél
Korona szélessége (hüvelyk)1/4
Huzal átmérőhöz (Ban ben.)Akár 5 / 16
Nyomtáv0.024 x 0.048 "
Láb hossz1 / 4 "
típusSzigetelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7317006560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekNyomtávTételLáb hossztípusÁr
NYÍL RÖGZÍTŐ 721168HW szigetelt tűzőkapocs 31/64 x 13/64 - 300 db-os csomag | AD2LML 3RAY4 721168HWSzűrő kikapcsolása0.026 x 0.074 "Szigetelt kapcsok13 / 64 "Hard Woods számára€25.03
NYILAS RÖGZÍTŐ 721189 Szigetelt kapocs 19/32 x 11/32 - 300 db-os csomag | AD2LMM 3RAY5 721189Szűrő kikapcsolása0.026 x 0.074 "Staples11 / 32 "Szigetelt€27.60
NYILAS RÖGZÍTŐ 591188 Szigetelt tűzőkapocs 5/16 x 1/4 L - 300 db | AD2LMR 3RAY9 591188Szűrő kikapcsolása0.024 x 0.048 "Staples1 / 4 "Szigetelt€20.12
NYÍL RÖGZÍTŐ 591168BL szigetelt tűzőkapocs 1/4 x 1/4 - 300 db | AD2LMT 3RAZ1 591168BLFekete0.024 x 0.048 "Staples1 / 4 "Szigetelt€20.23
NYÍL RÖGZÍTŐ 591188BL szigetelt kapocs 5/16 x 1/4 L - 300 db | AD2LMU 3RAZ2 591188BLFekete0.024 x 0.048 "Staples1 / 4 "Szigetelt€21.20
NYÍL RÖGZÍTŐ 591189BL szigetelt tűzőkapocs T59 13/64 L - 300 db | AD2LMV 3RAZ3 591189BLFekete0.024 x 0.048 "Staples5 / 16 "Szigetelt€20.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARROW FASTENER 591168 Szigetelt kapocs 1/4 x 1/4 - 300 db-os csomag
€20.12 /Mértékegység