Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NYILAS RÖGZÍTŐ 721189 Szigetelt kapocs 19/32 x 11/32 - 300 db-os csomag | AD2LMM 3RAY5

ARROW FASTENER 721189 Szigetelt kapocs 19/32 x 11/32 - 300 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD2LMM Típus: 721189Kereszthivatkozás: 3RAY5

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€27.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStaples
színekSzűrő kikapcsolása
ÉpítésAcél
Korona szélessége (hüvelyk)19/32
Huzal átmérőhöz (Ban ben.)Akár 1 / 2
Nyomtáv0.026 x 0.074 "
Láb hossz11 / 32 "
típusSzigetelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2385
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód7317006560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekNyomtávTételLáb hossztípusÁr
NYÍL RÖGZÍTŐ 721168HW szigetelt tűzőkapocs 31/64 x 13/64 - 300 db-os csomag | AD2LML 3RAY4 721168HWSzűrő kikapcsolása0.026 x 0.074 "Szigetelt kapcsok13 / 64 "Hard Woods számára€25.03
NYILAS RÖGZÍTŐ 591168 Szigetelt kapocs 1/4 x 1/4 - 300 db | AD2LMQ 3RAY8 591168Szűrő kikapcsolása0.024 x 0.048 "Staples1 / 4 "Szigetelt€20.12
NYILAS RÖGZÍTŐ 591188 Szigetelt tűzőkapocs 5/16 x 1/4 L - 300 db | AD2LMR 3RAY9 591188Szűrő kikapcsolása0.024 x 0.048 "Staples1 / 4 "Szigetelt€20.12
NYÍL RÖGZÍTŐ 591168BL szigetelt tűzőkapocs 1/4 x 1/4 - 300 db | AD2LMT 3RAZ1 591168BLFekete0.024 x 0.048 "Staples1 / 4 "Szigetelt€20.23
NYÍL RÖGZÍTŐ 591188BL szigetelt kapocs 5/16 x 1/4 L - 300 db | AD2LMU 3RAZ2 591188BLFekete0.024 x 0.048 "Staples1 / 4 "Szigetelt€21.20
NYÍL RÖGZÍTŐ 591189BL szigetelt tűzőkapocs T59 13/64 L - 300 db | AD2LMV 3RAZ3 591189BLFekete0.024 x 0.048 "Staples5 / 16 "Szigetelt€20.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARROW FASTENER 721189 Szigetelt kapocs 19/32 x 11/32 - 300 db-os csomag
€27.60 /Mértékegység