Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO SV20-C Valve Shuttle | AB9XMR 2G637

ARO SV20-C Valve Shuttle

Raktáron
Tétel: AB9XMR Modell: SV20-CKereszthivatkozás: 2G637
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
€171.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltószelep
Térfogat-együttható0.7
csatlakozásNPT
Max. Nyomás200 psi
Teljes magasság1 5 / 16 "
Teljes hossz1.125 "
Teljes szélesség7 / 8 "
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság32 fok és 160 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8481809050
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretÁr
ARO SV10-C szelepjárat | AB9XMQ 2G635 SV10-C31 / 32 "1.25 "5 / 8 "1 / 8 "€118.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO SV20-C Valve Shuttle
€171.37 /Mértékegység