Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO SV10-C szelepjárat | AB9XMQ 2G635

ARO SV10-C Valve Shuttle

Raktáron
Tétel: AB9XMQ Modell: SV10-CKereszthivatkozás: 2G635
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
€118.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltószelep
Térfogat-együttható0.7
csatlakozásNPT
Max. Nyomás200 psi
Teljes magasság31 / 32 "
Teljes hossz1.25 "
Teljes szélesség5 / 8 "
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság32 fok és 160 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481100090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretÁr
ARO SV20-C Valve Shuttle | AB9XMR 2G637 SV20-C1 5 / 16 "1.125 "7 / 8 "1 / 4 "€171.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO SV10-C Valve Shuttle
€118.35 /Mértékegység