ARO PW10A-AAP-FVV membránszivattyú levegővel működtetett alumínium Npt | AE8AGZ 6CCK4

ARO PW10A-AAP-FVV membránszivattyú levegővel működtetett alumínium Npt

Raktáron
Tétel: AE8AGZ Modell: PW10A-AAP-FVVKereszthivatkozás: 6CCK4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,090.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla membránszivattyú
Légbemeneti méret1/2 "FNPT
Golyó anyagViton (R)
test anyagaAlumínium
Ellenőrizze az ülés anyagátalumínium
csatlakozás típusaNPT
Membrán anyagaViton (R)
Magasság16.875 "
Bemeneti / kimeneti méret1"
Hossz11 11 / 16 "
Elosztócsatlakozásegyetlen
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 8 "
Max. Folyam60 GPM
Max. Flow GPM60
Max. Üzemi nyomás120 psi
Max. Hőmérséklet200 fok F
Művelet típusaLégi működtetésű
Önfelszívó száraz19 ft.
Szelep típusaLabda
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)69.85
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)42.67
HS-kód8413500050
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Dia. Szilárd anyagokGolyó anyagtest anyagaMax. FolyamMax. Üzemi nyomásMax. HőmérsékletSzelep típusaSzélességÁr
ARO PD01P-HPS-PTT-A nem fém dupla membrános szivattyú (PTFE), 5.3 GPM, 125 PSI | AA8RXX 19RU81 PD01P-HPS-PTT-A1 / 16 "PTFEpolipropilén5.3 gpm125 psi225 fok FLabda4 39 / 64 "€1,183.61
ARO 650717-C membrános szivattyú levegővel működtetett alumínium | AD2GAF 3P785 650717-C1 / 8 "AcetálAlumínium29 gpm50 psi180 fok FLabda9.5 "€3,453.05
ARO PF20A-AAS-SAA-B membránszivattyú levegővel működtetett alumínium | AD9FRC 4RN43 PF20A-AAS-SAA-B2"Santoprene (R)Alumínium160 GPM120 psi200 fok Ffékszárny21.62 "€7,851.27
ARO PD03P-APS-0JC membránszivattyú levegővel működtetett 3/8 hüvelykes Npt | AE8AGU 6CCJ9 PD03P-APS-0JC1 / 16 "nitrilpolipropilén8.7 gpm100 psi150 fok FLabda5 11 / 16 "€1,019.45
ARO PD03P-APS-0LT membránszivattyú levegővel működtetett 3/8 hüvelykes Npt | AE8AGV 6CCK0 PD03P-APS-0LT1 / 16 "Viton (R)polipropilén8.7 gpm100 psi150 fok FLabda5 11 / 16 "€1,305.98
ARO PD03P-APS-0NA membránszivattyú, levegővel működtetett 3/8 hüvelykes Npt | AE8AGW 6CCK1 PD03P-APS-0NS1 / 16 "Neoprénpolipropilén8.7 gpm100 psi150 fok FLabda5 11 / 16 "€1,026.98
ARO PW10A-AAP-AAA membránszivattyú, 1-1/4 hüvelykes bemeneti/kimeneti méret, 1/2 hüvelykes FNPT levegőbemeneti méret, 120 psi | AE8AGX 6CCK2 PW10A-AAP-AAA1 / 8 "Santoprene (R)Alumínium60 GPM120 psi200 fok FLabda14 "€3,327.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO PW10A-AAP-FVV membránszivattyú levegővel működtetett alumínium Npt
€4,090.97 /Mértékegység