Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO PD03P-APS-PAA dupla membrános szivattyú 3/8 hüvelykes 10.6 Gpm | AE7DRQ 5XA65

ARO PD03P-APS-PAA dupla membrános szivattyú 3/8 hüvelykes 10.6 Gpm

Raktáron
Tétel: AE7DRQ Modell: PD03P-APS-PAAKereszthivatkozás: 5XA65
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
€1,007.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla membránszivattyú
Légbemeneti méret1/4 "FNPT
Golyó anyagSantoprene (R)
test anyagapolipropilén
Ellenőrizze az ülés anyagátpolipropilén
csatlakozás típusaNPT
Membrán anyagaSantoprene (R)
Magasság9 7 / 32 "
Bemeneti / kimeneti méret3 / 8 "
Hossz7 29 / 32 "
Elosztócsatlakozásegyetlen
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 16 "
Max. Folyam10.6 gpm
Max. Flow GPM10.6
Max. Üzemi nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
Művelet típusaLégi működtetésű
Önfelszívó száraz10 ft.
Önfelszívó nedves15 ft.
Szelep típusaLabda
Szélesség5 23 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.43
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód8413500050
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Dia. Szilárd anyagokGolyó anyagtest anyagaMax. FolyamMax. Üzemi nyomásMax. HőmérsékletSzélességcsatlakozás típusaÁr
ARO 666053-388 kettős membránszivattyú, légi működtetésű, 150f | AB9DGW 2CAP4 666053-3883 / 32 "uretánpolipropilén13 GPM100 psi150 fok F11.75 "NPT€1,668.72
ARO 66605J-344 PTFE kettős membrános szivattyú, 13 GPM, 100 PSI | AB9DGX 2CAP5 66605J-3443 / 32 "PTFEpolipropilén13 GPM100 psi150 fok F13.875 "NPT€2,052.84
ARO 666053-344 Dupla membrános szivattyú levegővel működtetett 150f | AB9DGY 2CAP6 666053-3443 / 32 "PTFEpolipropilén13 GPM100 psi150 fok F11.75 "NPT€2,090.80
ARO PD05P-ALS-KAA-B Dupla membrános szivattyú levegővel működtetett 200f | AB9DGZ 2CAP7 PD05P-ALS-KAA-B3 / 32 "Santoprene (R)Kynar (R)14 GPM100 psi200 fok F-NPT€3,095.70
ARO PD05R-ASS-SAA-B Dupla membrános szivattyú levegővel működtetett 200f | AB9DHA 2CAP8 PD05R-ASS-SAA-B3 / 32 "Santoprene (R)Rozsdamentes acél12 gpm100 psi200 fok F-NPT€4,005.41
ARO PD05R-AAS-PAA-B Dupla membrános szivattyú, alumínium 1/2 hüvelykes | AB9DHB 2CAP9 PD05R-AAS-PAA-B3 / 32 "Santoprene (R)Alumínium12 gpm100 psi150 fok F8.187 "NPT€1,724.21
ARO PD03P-ARS-PAA Dupla membrános szivattyú 3/8 hüvelykes 10.6 Gpm | AB9DHC 2CAU1 PD03P-ARS-PAA1 / 16 "Santoprene (R)polipropilén10.6 gpm100 psi150 fok F6 23 / 32 "NPT€899.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO PD03P-APS-PAA dupla membrános szivattyú 3/8 hüvelykes 10.6 Gpm
€1,007.68 /Mértékegység