Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO P39344-610 Szűrő / szabályozó 10.03 hüvelyk H 2.76 hüvelyk szélesség | AE8ELR 6CRN6

ARO P39344-610 Szűrő/szabályozó 10.03 hüvelyk H 2.76 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AE8ELR Modell: P39344-610Kereszthivatkozás: 6CRN6
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
€357.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő / szabályozó
Beállító gombStandard
Beállítási tartomány0-140 psi
Tál anyagaFém látóüveggel
Tál mérete2.4 oz.
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrés értékelése5 mikron
Mérő kikötő1 / 8 "
Max. Folyam173 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet175 fok F
Teljes magasság10.03 "
Teljes szélesség2.76 "
Csőméret1 / 2 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8481100040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságBeállítási tartományTál anyagaTeljes szélességCsőméretTál méreteSzűrés értékeléseMax. FolyamÁr
ARO P39124-100 Szűrő/szabályozó 6.20 hüvelyk H 2.91 hüvelyk szélesség | AD9CPZ 4PJJ9 P39124-1006.2 "0-140 psiPolikarbonát2.91 "1 / 4 "NPT0.5 oz.5 mikron47 cfm€118.87
ARO P39223-100 Szűrő / szabályozó 8.15 hüvelyk H 3.28 hüvelyk szélesség | AD9CQA 4PJK1 P39223-1008.15 "0-140 psiPolikarbonát3.28 "1 / 4 "NPT1.3 oz.0.3 mikron72 cfm€352.69
ARO P39343-100 Szűrő / szabályozó 9.96 hüvelyk H 3.15 hüvelyk szélesség | AD9CQB 4PJK4 P39343-1009.96 "0-140 psiPolikarbonát3.15 "1 / 2 "NPT1.9 oz.0.3 mikron172 cfm€474.03
ARO P39353-100 Szűrő/szabályozó 9.96 hüvelyk H 3.15 hüvelyk szélesség | AD9CQC 4PJK5 P39353-1009.96 "0-140 psiPolikarbonát3.15 "3 / 4 "NPT1.9 oz.0.3 mikron173 cfm€449.08
ARO P39124-200 Szűrő / szabályozó 6.20 hüvelyk H 2.91 hüvelyk szélesség | AD9CQD 4PJK6 P39124-2006.2 "0-60 psiPolikarbonát2.91 "1 / 4 "NPT0.5 oz.5 mikron47 cfm€118.70
ARO P39223-110 Szűrő / szabályozó 8.15 hüvelyk H 3.28 hüvelyk szélesség | AD9CQE 4PJK7 P39223-1108.15 "0-140 psiFém3.28 "1 / 4 "NPT1.3 oz.0.3 mikron72 cfm€337.35
ARO P39233-110 Szűrő / szabályozó 8.15 hüvelyk H 3.28 hüvelyk szélesség | AD9CQF 4PJK8 P39233-1108.15 "0-140 psiFém3.28 "3 / 8 "NPT1.3 oz.0.3 mikron90 cfm€343.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO P39344-610 Szűrő/szabályozó 10.03 hüvelyk H 2.76 hüvelyk szélesség
€357.88 /Mértékegység