Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO P39353-100 Szűrő/szabályozó 9.96 hüvelyk H 3.15 hüvelyk szélesség | AD9CQC 4PJK5

ARO P39353-100 Szűrő/szabályozó 9.96 hüvelyk H 3.15 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AD9CQC Modell: P39353-100Kereszthivatkozás: 4PJK5
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
€449.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő / szabályozó
Beállító gombStandard
Beállítási tartomány0-140 psi
Tál anyagaPolikarbonát
Tál mérete1.9 oz.
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrés értékelése0.3 mikron
Mérő kikötő1 / 8 "
Max. Folyam173 cfm
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet125 fok F
Teljes magasság9.96 "
Teljes szélesség3.15 "
Csőméret3 / 4 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)25.3
Hajó hossza (cm)8
Hajószélesség (cm)7.01
HS-kód8481100040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságBeállítási tartományTál anyagaTeljes szélességCsőméretTál méreteSzűrés értékeléseMax. FolyamÁr
ARO P39124-100 Szűrő/szabályozó 6.20 hüvelyk H 2.91 hüvelyk szélesség | AD9CPZ 4PJJ9 P39124-1006.2 "0-140 psiPolikarbonát2.91 "1 / 4 "NPT0.5 oz.5 mikron47 cfm€118.87
ARO P39223-100 Szűrő / szabályozó 8.15 hüvelyk H 3.28 hüvelyk szélesség | AD9CQA 4PJK1 P39223-1008.15 "0-140 psiPolikarbonát3.28 "1 / 4 "NPT1.3 oz.0.3 mikron72 cfm€352.69
ARO P39343-100 Szűrő / szabályozó 9.96 hüvelyk H 3.15 hüvelyk szélesség | AD9CQB 4PJK4 P39343-1009.96 "0-140 psiPolikarbonát3.15 "1 / 2 "NPT1.9 oz.0.3 mikron172 cfm€474.03
ARO P39124-200 Szűrő / szabályozó 6.20 hüvelyk H 2.91 hüvelyk szélesség | AD9CQD 4PJK6 P39124-2006.2 "0-60 psiPolikarbonát2.91 "1 / 4 "NPT0.5 oz.5 mikron47 cfm€118.30
ARO P39223-110 Szűrő / szabályozó 8.15 hüvelyk H 3.28 hüvelyk szélesség | AD9CQE 4PJK7 P39223-1108.15 "0-140 psiFém3.28 "1 / 4 "NPT1.3 oz.0.3 mikron72 cfm€337.35
ARO P39233-110 Szűrő / szabályozó 8.15 hüvelyk H 3.28 hüvelyk szélesség | AD9CQF 4PJK8 P39233-1108.15 "0-140 psiFém3.28 "3 / 8 "NPT1.3 oz.0.3 mikron90 cfm€343.69
ARO P39333-110 Szűrő/szabályozó 9.96 hüvelyk H 3.15 hüvelyk szélesség | AD9CQG 4PJK9 P39333-1109.96 "0-140 psiFém3.15 "3 / 8 "NPT2.4 oz.0.3 mikron132 cfm€330.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO P39353-100 Szűrő/szabályozó 9.96 hüvelyk H 3.15 hüvelyk szélesség
€449.08 /Mértékegység