Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO M30M03-04 elosztó 4 állomás | AD8GCG 4KB22

ARO M30M03-04 4. elosztó állomás

Raktáron
Tétel: AD8GCG Típus: M30M03-04Kereszthivatkozás: 4KB22

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€226.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzeleposztó
Magasság1 7 / 32 "
Hossz6 7 / 64 "
NPT kikötő3/8 hüvelyk
Állomások száma4
Szélesség3.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8481909020
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTételHosszSzélességÁr
ARO M26M02-04 elosztó 4 állomás | AD8GCB 4KB17 M26M02-041-1 / 64 "Szeleposztó5 5 / 16 "2.38 "€208.66
ARO M34M04-04 4. elosztó állomás | AD8GCM 4KB27 M34M04-041.375 "Szeleposztó6.875 "4.88 "€307.01
ARO SML81N-04 elosztó 4 állomás | AD9NDT 4TR92 SML81N-040.955 "változatos3.74 "2.28 "€199.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO M30M03-04 4. elosztó állomás
€226.54 /Mértékegység