Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 125XBRIRBA120A LED szuperfényes jelzőfény, 120V, 0.1A

Raktáron
Tétel: AA7QHJ Típus: 125XBRIRBA120AKereszthivatkozás: 16G817
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
€761.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJelzőfény
színekPiros, kék, borostyán
Áramlat0.15 A AC
Mélység3.25 "
Átmérő3.25 "
Villog percenként65, 120, 240
Magasság3.875 "
Ház anyagaNylon 33% Üvegtöltött
A lámpa élettartama148,000 XNUMX óra.
Lámpa típusa(6) LED
Objektív kialakításIntegrált csavaros tartó
Lens AnyagPolikarbonát
FelszerelésPanel / Vezeték
Működési hőmérséklet.-31 foktól 150 fokig F
ÉrtékelésNEMA 4X
Feszültség120 VAC
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)13.34
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8531800050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁramlatMűködési hőmérséklet.ÁramforrásFeszültségÁr
EDWARDS SIGNALING 125XBRiRGA120AB LED Superbright Beacon, 120V, 0.1A Besorolás | AA7PTG 16G481 125XBRiRGA120ABPiros, Zöld, Borostyán0.1 A AC-31-150 F fok120 VAC120 VAC€835.12
EDWARDS SIGNALING 125XBRIRGA24D LED Superbright Beacon, 24V, 0.15A Besorolás | AA7PTH 16G482 125XBRIRGA24DPiros, Zöld, Borostyán0.15 A AC-31 foktól 150 fokig F24 VDC24 VDC€798.42
EDWARDS SIGNALING 125XBRiRGA24DB LED Superbright Beacon, 24V | AA7PTJ 16G483 125XBRiRGA24DBPiros, Zöld, Borostyán0.15 A AC-31 foktól 150 fokig F24 VDC24 VDC€828.89
EDWARDS SIGNALING 125XBRIRGA120A LED Superbright Beacon, 120V, 0.1A Besorolás | AA7QHG 16G815 125XBRIRGA120APiros, Zöld, Borostyán0.1 A AC-31 foktól 150 fokig F-120 VAC€884.41
EDWARDS SIGNALING 125XBRIRBA120AB LED Superbright Beacon, 120V, 3.25 x 3.875 hüvelyk Méret | AA7QHH 16G816 125XBRIRBA120ABPiros, kék, borostyán0.1 A AC-31 foktól 150 fokig F-120 VAC€716.95
EDWARDS SIGNALING 125XBRIRBA24D LED Superbright Beacon, 24V, 0.15A Besorolás | AA7QHK 16G818 125XBRIRBA24DPiros, kék, borostyán0.1 A AC-31 foktól 150 fokig F-24 VDC€785.06
EDWARDS SIGNALING 125XBRIRBA24DB LED Superbright Beacon, 24V, 0.15A Besorolás | AA7QHL 16G819 125XBRIRBA24DBPiros, kék, borostyán0.15 A AC-31 foktól 150 fokig F-24 VDC€761.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125XBRIRBA120A LED szuperfényes jelzőfény, 120V, 0.1A
€761.92 /Mértékegység