ARO LM2203A-11-C szivattyúolaj csonkja 3: 1 arányban AD8HVT 4KK55

ARO LM2203A-11-C szivattyú olajcsonk 3:1 arány

Raktáron
Tétel: AD8HVT Típus: LM2203A-11-CKeresztszám: 4KK55 / 5TCT8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,488.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlaj pumpa
Légbevezető1 / 4 "
Légmotor mérete2 In.
Konténer méretetuskó
Folyadékbemenet menet (hüvelyk)3/4 FNPT
Folyadék kimeneti szál (hüvelyk)1/2 FNPT
Max. Levegőbemenet (PSI)150
Max. Kimenet6 gpm
Kimeneti nyomás max. (PSI)450
Szivattyú arány3:1
típusNagy teherbírású nagy áramlás
Működési áram max. (G PM)6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)61.47
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8413110000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Folyadék be / ki NPT (F) (3 / 4-1 / 2)

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méreteTételÁr
ARO LM2203A-41-C szivattyúolaj 55 gallon 3:1 arány | AD8HVU 4KK57 LM2203A-41-C55 gal.Olaj pumpa€1,629.12
ARO LM2305A-41-B szivattyúolaj 55 gallon 5:1 | AD8HVV 4KK61 LM2305A-41-B55 gal.Olaj pumpa€2,401.86
ARO LM2305A-11-B levegővel működtetett dobszivattyú, alapszivattyú nyomótömlő nélkül, 1/4 hüvelykes Fnpt levegőbemeneti méret | CN8VVL 4KK59 LM2305A-11-B-Légüzemű dobszivattyú€2,189.08
ARO LM2305A-31-B levegővel működtetett dobszivattyú szivattyú nyomótömlő nélkül, 1/4 hüvelykes Fnpt levegőbemeneti méret | CN8VVM 4KK60 LM2305A-31-B-Olaj pumpa€2,105.39
ARO LM2305A-51-B levegővel működtetett dobszivattyú szivattyú nyomótömlő nélkül, 1/4 hüvelykes Fnpt levegőbemeneti méret | CN8VVN 4KK62 LM2305A-51-B-Olaj pumpa€2,508.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO LM2203A-11-C szivattyú olajcsonk 3:1 arány
€1,488.63 /Mértékegység