Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO F35121-420 sűrített levegő szűrő 250 Psi 1.81 hüvelyk szélesség | AD9CNF 4PJE2

ARO F35121-420 sűrített levegő szűrő 250 Psi 1.81 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AD9CNF Modell: F35121-420Kereszthivatkozás: 4PJE2
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
€96.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSűrített levegő szűrő
Tál anyagaFém
Tál mérete0.4 oz.
Drain Port méreteNyomó típus
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrő MediaFém
Szűrés értékelése5 mikron
Ház anyagaAlumínium
Max. Folyam49 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet175 fok F
Teljes magasság4.3 "
Teljes szélesség1.81 "
Csőméret1 / 4 "NPT
MéretMiniatűr

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)3.99
Hajószélesség (cm)4.6
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTál anyagaTál méreteSzűrő MediaMax. NyomásMax. HőmérsékletÁr
ARO F35121-400 sűrített levegő szűrő 150 Psi 1.81 hüvelyk szélesség | AD9CNA 4PJD5 F35121-400Polikarbonát0.5 oz.Polikarbonát150 psi125 fok F€80.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO F35121-420 sűrített levegő szűrő 250 Psi 1.81 hüvelyk szélesség
€96.73 /Mértékegység