Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO F35121-400 sűrített levegő szűrő 150 Psi 1.81 hüvelyk szélesség | AD9CNA 4PJD5

ARO F35121-400 sűrített levegő szűrő 150 Psi 1.81 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AD9CNA Modell: F35121-400Kereszthivatkozás: 4PJD5
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
€80.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSűrített levegő szűrő
Tál anyagaPolikarbonát
Tál mérete0.5 oz.
Drain Port méreteNyomó típus
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrő MediaPolikarbonát
Szűrés értékelése5 mikron
Ház anyagaAlumínium
Max. Folyam49 cfm
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet125 fok F
Teljes magasság4.3 "
Teljes szélesség1.81 "
Csőméret1 / 4 "NPT
MéretMiniatűr

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTál anyagaTál méreteSzűrő MediaMax. NyomásMax. HőmérsékletÁr
ARO F35121-420 sűrített levegő szűrő 250 Psi 1.81 hüvelyk szélesség | AD9CNF 4PJE2 F35121-420Fém0.4 oz.Fém250 psi175 fok F€96.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO F35121-400 sűrített levegő szűrő 150 Psi 1.81 hüvelyk szélesség
€80.95 /Mértékegység