Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO 119307-125 szelep, 1/8 hüvelykes NPT, 1/8 hüvelykes NPT, 150 PSI, 17 cfm max. CFM szelepek | CN8VTN 2F849

ARO 119307-125 szelep, 1/8 hüvelykes NPT, 1/8 hüvelykes NPT, 150 PSI, 17 cfm Max. CFM szelepek

Raktáron
Tétel: CN8VTN Modell: 119307-125Kereszthivatkozás: 2F849

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€65.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ARO 119307-500 szelep, 1/2 hüvelykes NPT, 1/2 hüvelykes NPT, 150 PSI, 130 cfm max. CFM szelepek | CN8VTL 2F855 119307-500€150.56
ARO 119307-250 szelep, 1/4 hüvelykes NPT, 1/4 hüvelykes NPT, 150 PSI, 33 cfm max. CFM szelepek | CN8VTM 2F851 119307-250€87.04
ARO 119307-375 szelep, 3/8 hüvelykes NPT, 3/8 hüvelykes NPT, 150 PSI, 90 cfm max. CFM szelepek | CN8VTP 2F853 119307-375€103.50
ARO 119307-103 szelep, 10-32 UNF, 10-32 UNF, 150 PSI, 3 cfm Max. CFM szelepek | CN8VTQ 2F847 119307-103€59.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO 119307-125 szelep, 1/8 hüvelykes NPT, 1/8 hüvelykes NPT, 150 PSI, 17 cfm Max. CFM szelepek
€65.27 /Mértékegység