Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARO 119307-250 szelep, 1/4 hüvelykes NPT, 1/4 hüvelykes NPT, 150 PSI, 33 cfm max. CFM szelepek | CN8VTM 2F851

ARO 119307-250 szelep, 1/4 hüvelykes NPT, 1/4 hüvelykes NPT, 150 PSI, 33 cfm Max. CFM szelepek

Raktáron
Tétel: CN8VTM Modell: 119307-250Kereszthivatkozás: 2F851

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€87.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ARO 119307-500 szelep, 1/2 hüvelykes NPT, 1/2 hüvelykes NPT, 150 PSI, 130 cfm max. CFM szelepek | CN8VTL 2F855 119307-500€150.56
ARO 119307-125 szelep, 1/8 hüvelykes NPT, 1/8 hüvelykes NPT, 150 PSI, 17 cfm max. CFM szelepek | CN8VTN 2F849 119307-125€65.27
ARO 119307-375 szelep, 3/8 hüvelykes NPT, 3/8 hüvelykes NPT, 150 PSI, 90 cfm max. CFM szelepek | CN8VTP 2F853 119307-375€103.50
ARO 119307-103 szelep, 10-32 UNF, 10-32 UNF, 150 PSI, 3 cfm Max. CFM szelepek | CN8VTQ 2F847 119307-103€59.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARO 119307-250 szelep, 1/4 hüvelykes NPT, 1/4 hüvelykes NPT, 150 PSI, 33 cfm Max. CFM szelepek
€87.04 /Mértékegység